Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel ARTON 20 Netz / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl / Chefsessel ARTON 20 Netz / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ARTON 20 Netz / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ARTON 20 Netz / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ARTON 20 Netz / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ARTON 20 Netz / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ARTON 20 Netz / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ARTON 20 Netz / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ARTON 20 Netz / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ARTON 20 Netz / Kunstleder schwarz Chrom hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-668010
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     668010
EAN/GTIN:
     4260182533345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ARTON 20 - Absoluter Luxus zum Einsteigerpreis!
Der ARTON 20 besticht durch die Verbindung von pflegeleichtem Kunstleder mit Netz-Stoff und modernster Technik. Highlights sind die elegante Armlehne und das Designer-Fußkreuz in chrom.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Bezug aus hochwertigem, atmungsaktivem Netz-Stoff und Kunstleder
  • Besonders hohe Rückenlehne mit Kopfstütze
  • Wippmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Designer-Armlehne, teilverchromt
  • Designer-Fusskreuz, verchromt

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Bezug Kunstleder: 100% Polyurethan, Bezug Netz: 100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Kunstleder/Netzstoff
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzhöhe bis:
57 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
52 cm
Rückenlehnenhöhe:
65 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
122.0 cm
Breite:
60.0 cm
Tiefe:
52.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
122.0 x 60.0 x 52.0 cm
Produktgewicht:
14 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
62
Frei Haus
ab € 115,32*
€ 146,10*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 129,39*
€ 162,66*
€ 4,95*
ab € 130,76*
€ 169,28*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,10*
€ 173,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,60*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 43,00*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,38*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,81*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,60*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,23*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,35*
Ähnlich
HJH Office
650400
ab € 92,35*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,43*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,37*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,67*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.