Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl / Schreibtischstuhl ARTON V schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Besucherstuhl / Schreibtischstuhl ARTON V schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schreibtischstuhl ARTON V schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schreibtischstuhl ARTON V schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schreibtischstuhl ARTON V schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schreibtischstuhl ARTON V schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schreibtischstuhl ARTON V schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schreibtischstuhl ARTON V schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schreibtischstuhl ARTON V schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-668011
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     668011
EAN/GTIN:
     4251084655969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
ARTON V - Bequemer Freischwinger mit Bürostuhl-Charakter!
Ein Stuhl zum Wohlfühlen! Durch die üppige Polsterung der Sitzfläche ist dieser Freischwinger sehr bequem und sorgt so auch über längere Zeit für ein entspanntes Sitzgefühl. Die hohe Rückenlehne ist mit luftigem Netzstoff bezogen und bringt einen damit nicht so leicht ins Schwitzen.
  • Vom Design ist der ARTON V an klassische Bürostühle angelehnt. Besonders die hohe Rückenlehne, die mit luftigem Netzstoff bespannt ist, erinnert stark an seine Verwandten aus dem Bürostuhlsektor.
  • Das flexible Gestell dieses Freischwingers gibt unter dem Gewicht der darauf sitzenden Person nach und sinkt dabei leicht nach hinten ab.
  • Der hochwertige Bezug besteht aus einer Mischung aus Kunstleder und Netzstoff und begeistert mit viel Liebe zum Detail. Der Bezug ist pflegeleicht, abriebfest und angenehm straff gespannt.
  • Die Armlehnen sind aus robustem Kunststoff gefertigt. Sie wurden mit verchromten Zierelementen optisch aufgewertet. Das verleiht dem Stuhl ein edles Erscheinungsbild.
  • Abmessungen: Höhe (gesamt): 109 cm; Breite (gesamt): 62 cm; Tiefe (gesamt): 56 cm; Sitzflächenhöhe: 48 cm; Sitzbreite (nutzbar / komplett): 49 / 51 cm; Sitztiefe (nutzbar): 46 cm; Armlehnenhöhe (von Sitzfläche aus gemessen): 20 cm; Rückenlehnenhöhe: 61 cm; Belastbarkeit (maximal): 110 kg

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Bezug Kunstleder: 100% Polyurethan, Bezug Netz: 100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
48 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
46 cm
Rückenlehnenhöhe:
61 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
109.0 cm
Breite:
62.0 cm
Tiefe:
56.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
109.0 x 62.0 x 56.0 cm
Produktgewicht:
11.8 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
2
Frei Haus
ab € 110,57*
€ 140,73*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 120,39*
€ 152,55*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 140,73*
€ 167,47
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 138,80*
€ 165,17
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 132,38*
€ 157,53
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 127,71*
€ 151,97
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 110,57*
€ 131,58
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 110,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,80*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 72,30*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,60*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,39*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,51*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.