Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Sessel
>
Chefsessel
>
Artikel
Hocker / Drehstuhl SARANTO Stoff grau hjh OFFICE
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-670934
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
670934
EAN/GTIN:
4251084663636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitssessel
Chefdrehsessel
Chefsessel
Drehsessel
SARANTO – Ein Hauch von Retro
Schon auf den ersten Blick überzeugt der SARANTO durch seine trendige Optik. Er erinnert in Sachen Design an Stühle aus den 70er Jahren und liegt damit voll im Retro-Trend. Doch nicht nur optisch kann dieses Modell punkten. Man sitzt auch ganz hervorragend darauf. Zudem kann der Hocker auch als praktische Fußablage zu einem Sessel im 70er Jahre Stil kombiniert werden. Bringen Sie mit dem SARANTO einen gewissen Hauch von Retro in Ihre Räume.
Universell einsetzbar: Der Hocker kann nicht nur als Sitzmöbel, sondern auch als Fußhocker oder als praktische Ablagemöglichkeit neben dem Sofa eingesetzt werden
Die dicke Sitzpolsterung ist angenehm weich und sorgt für die Extraportion Sitzkomfort. Der hochwertige Stoffbezug ist griffig, robust und langlebig
Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
Das Designer-Fußkreuz aus Edelstahl mit bodenschonenden Kunststoffgleitern sorgt für einen sicheren Stand
Dieses Modell lässt sich optimal mit dem Sessel SARANTO PRO (670933) kombinieren
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grau
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
38 cm
Sitzhöhe bis:
49 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
47 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
38.0 cm | 49.0 cm
Höhe bis:
49.0 cm
Breite:
47.0 cm
Tiefe:
47.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
49.0 x 47.0 x 47.0 cm
Produktgewicht:
5.0 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
... >
Lager 982
>
Bürostühle
>
Polsterhocker
Weitere Suchbegriffe:
chefsessel stoffbezug
,
arbeitssessel
,
chefsessel grau
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 77,67*
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 77,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 100,07*
€ 119,08
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 98,72*
€ 117,48
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 95,54*
€ 113,69
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 91,87*
€ 109,33
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 77,67*
€ 92,43
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm fü 447134-YY
HJH Office
619910
ab € 42,92*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
ab € 37,49*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
ab € 47,06*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
ab € 28,43*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff, sc 447376-YY
HJH Office
830012
ab € 38,36*
Ähnlich
Polsterreinger / Kunststoffreiniger CS-01 250ml hjh OFFICE
HJH Office
900001
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen