Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Freischwinger / Besucherstuhl LESTER V Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Freischwinger / Besucherstuhl LESTER V Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
* Freischwinger / Besucherstuhl LESTER V Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
* Freischwinger / Besucherstuhl LESTER V Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
* Freischwinger / Besucherstuhl LESTER V Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
* Freischwinger / Besucherstuhl LESTER V Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
* Freischwinger / Besucherstuhl LESTER V Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
* Freischwinger / Besucherstuhl LESTER V Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
* Freischwinger / Besucherstuhl LESTER V Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
* Freischwinger / Besucherstuhl LESTER V Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-670990
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     670990
EAN/GTIN:
     4251084676070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
LESTER V - Der elegante Besucherstuhl in modernem Design!
Dezent und zeitlos, das sind die beiden Attribute die unseren LESTER V am besten beschreiben. Das Design beeindruckt mit klarer Linienführung und kompromissloser Funktionalität. Die gepolsterte Stoffsitzfläche sorgt in Kombination mit der ergonomisch geformten Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung für höchsten Komfort. Das bequeme Freischwingergestell aus verchromtem Stahl sorgt dafür, dass die Sitzfläche unter dem Gewicht einer Person federnd nachgibt und leicht nach hinten absinkt. Zusätzliche Unterstützung bieten die formschönen Kunststoff-Armlehnen.
  • Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt, Bezug aus atmungsaktivem Netzstoff
  • Mit robusten Kunststoff-Armlehnen
  • Die dicke Sitzpolsterung ist angenehm weich und sorgt für die Extraportion Sitzkomfort; der Stoffbezug ist griffig, robust und langlebig
  • Bequemer Freischwinger: Die Sitzfläche gibt unter dem Gewicht einer Person federnd nach und sinkt leicht nach hinten ab
  • Solides Gestell aus verchromtem Stahl
  • Kunststoffgleiter: Schonen den Boden und sind rutschhemmend

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
42 cm
Sitzbreite:
54 cm
Sitztiefe:
48 cm
Rückenlehnenhöhe:
57 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
99.0 cm
Breite:
64.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
99.0 x 64.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
10.4 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
1
Frei Haus
ab € 81,89*
€ 103,15*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 109,19*
€ 137,04*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 103,15*
€ 122,75
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 102,62*
€ 122,12
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 98,40*
€ 117,10
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 94,87*
€ 112,90
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 81,89*
€ 97,45
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 81,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
670987
ab € 100,23*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,39*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,79*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,32*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,40*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.