Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Bürostuhl / Drehstuhl ZENIT PRO Stoff orange hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
* Bürostuhl / Drehstuhl ZENIT PRO Stoff orange hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl ZENIT PRO Stoff orange hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl ZENIT PRO Stoff orange hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl ZENIT PRO Stoff orange hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl ZENIT PRO Stoff orange hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl ZENIT PRO Stoff orange hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl ZENIT PRO Stoff orange hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl ZENIT PRO Stoff orange hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl ZENIT PRO Stoff orange hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-702010
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     702010
EAN/GTIN:
     4260182550434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ZENIT PRO - Klassiker mit höchstem Sitzkomfort
ZENIT PRO ist ein langlebiger, ergonomischer Bürostuhl mit raffinierten Einstellmöglichkeiten. Ein Allround-Bürostuhl, der in jedem Büro Verwendung findet - für den gewerblichen Bereich sowie für anspruchsvolle Privat-Nutzer einsetzbar. Aufgrund seiner ergonomischen Eigenschaften ist er für eine tägliche Sitzbeanspruchung von ca. 8 Stunden geeignet. Bei diesem Bürostuhl wurde viel Wert auf körpergerechte Haltung gelegt. Der ZENIT PRO passt sich den Bewegungen und der Körperform des Nutzers an, da er mit einer neuartigen Synchronmechanik ausgestattet ist, bei der Sie die Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne unabhängig voneinander einstellen können. Desweiteren stützt die ausgeformerte Rückenlehne mit Lendenstütze aktiv Ihren Rücken. Dieses Training im Sitzen beugt Rückenverspannungen vor, denn dynamisches Sitzen regt die Muskelarbeit an und ermöglicht u.a., die Bandscheiben zu entlasten und sorgt für eine aufrechte und rückengerechte Haltung. Die extrem dicke Polsterung von Sitz und Rückenlehne in angenehmer Härte garantieren höchsten Sitzkomfort. Der velourartige Stoff kann mit über 30.000 Scheuertouren als qualitativ hochwertig und extrem strapazierfähig überzeugen. Durch seine klare Schlichtheit mit klassischer Eleganz und die Auswahl aus 5 harmonierenden Farben kann der Bürostuhl ZENIT PRO in nahezu jedem Büro eingesetzt werden. Der hochwertige, langlebige Bezugsstoff und die individuellen Einstellmöglichkeiten werden Ihnen auch bei täglichen Dauer-Einsatz lange Sitz-Freude bereiten. Hier nochmal alle Funktionen im Überblick:
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Hochwertige Synchronmechanik, die sich individuell an das jeweilige Körpergewicht anpassen lässt
  • Ergonomische Rückenlehne, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar
  • Ergonomischer Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
  • Höchster Sitzkomfort: ergonomisch geformte, dicke Polsterung für optimale Sitzhaltung
  • Höhenverstellbare Armlehnen mit Softpadauflage, 7-fach höhenverstellbar
  • Formschönes und stabiles Designer-Fußkreuz, schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.
  • Dieser Stuhl erfüllt sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der DIN EN 1335 Teil 1-3

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Orange
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
48 cm
Sitzhöhe bis:
59 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
46 cm
Rückenlehnenhöhe:
57 cm
Rücken bis:
62 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Armlehnenhöhe bis:
24 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
121.0 cm
Breite:
58.0 cm
Tiefe:
46.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
121.0 x 58.0 x 46.0 cm
Produktgewicht:
23 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,13*
€ 246,96*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 249,42*
€ 306,43*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,96*
€ 293,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,20*
€ 292,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,32*
€ 276,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,76*
€ 263,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,13*
€ 238,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,50*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 50,08*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,24*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,80*
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,96*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 72,23*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,20*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,35*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,38*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,75*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.