Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Besucherstuhl / Stuhl XT 700 schwarz/blau hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
* Besucherstuhl / Stuhl XT 700 schwarz/blau hjh OFFICE
* Besucherstuhl / Stuhl XT 700 schwarz/blau hjh OFFICE
* Besucherstuhl / Stuhl XT 700 schwarz/blau hjh OFFICE
* Besucherstuhl / Stuhl XT 700 schwarz/blau hjh OFFICE
* Besucherstuhl / Stuhl XT 700 schwarz/blau hjh OFFICE
* Besucherstuhl / Stuhl XT 700 schwarz/blau hjh OFFICE
* Besucherstuhl / Stuhl XT 700 schwarz/blau hjh OFFICE
* Besucherstuhl / Stuhl XT 700 schwarz/blau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-704332
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     704332
EAN/GTIN:
     4251084639631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
XT 700 - Klassisch günstig!
Das Modell XT 700 ist der Klassiker wenn es um die Bestuhlung eines Meeting- oder Konferenzraumes geht. Robust, bequem und zeitlos. Bei Nichtgebrauch kann er problemlos gestapelt werden (bis zu 4 Stühle) und nimmt so nicht unnötig Platz in Anspruch.
  • Klassischer Besucherstuhl mit schwarzem 4-Fuß-Gestell
  • Gepolsterte Rückenlehne
  • Stahlgestell in Schwarz pulverbeschichtet
  • Stapelbar, bis zu 4 Stühle
  • Kunststoffgleiter

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Blau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzbreite:
45 cm
Sitztiefe:
42 cm
Rückenlehnenhöhe:
40 cm
Armlehnenhöhe:
21 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
140 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
84.0 cm
Breite:
55.0 cm
Tiefe:
42.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
84.0 x 55.0 x 42.0 cm
Produktgewicht:
5.9 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
31
Frei Haus
ab € 45,94*
€ 62,62*
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 62,90*
€ 82,34*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,74*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 72,26*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,37*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,64*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.