Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl / Stuhl XT 650 schwarz/schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Besucherstuhl / Stuhl XT 650 schwarz/schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Stuhl XT 650 schwarz/schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Stuhl XT 650 schwarz/schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Stuhl XT 650 schwarz/schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Stuhl XT 650 schwarz/schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Stuhl XT 650 schwarz/schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Stuhl XT 650 schwarz/schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Stuhl XT 650 schwarz/schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-704340
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     704340
EAN/GTIN:
     4251084639648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
XT 650 - Klassisch günstig!
Das Modell XT 650 ist der Klassiker wenn es um die Bestuhlung eines Meeting- oder Konferenzraumes geht. Robust, bequem und zeitlos. Bei Nichtgebrauch kann er problemlos gestapelt werden (bis zu 4 Stühle) und nimmt so nicht unnötig Platz in Anspruch.
  • Klassischer Besucherstuhl mit schwarzem 4-Fuß-Gestell
  • Stahlgestell in Schwarz pulverbeschichtet
  • Gepolsterte Rückenlehne
  • Kunststoffgleiter
  • Stapelbar, bis zu 4 Stühle

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
48 cm
Sitzbreite:
45 cm
Sitztiefe:
42 cm
Rückenlehnenhöhe:
36 cm
Armlehnenhöhe:
16 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
140 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
84.0 cm
Breite:
55.0 cm
Tiefe:
42.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
84.0 x 55.0 x 42.0 cm
Produktgewicht:
5.9 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
71
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 46,12*
€ 61,61*
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 53,13*
€ 72,58*
4 Tage
105
pro Stück
€ 7,90*
ab € 71,10*
€ 92,51*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 61,61*
€ 73,32
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 59,59*
€ 70,91
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 56,54*
€ 67,28
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 54,52*
€ 64,88
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 52,90*
€ 62,95
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 46,12*
€ 54,88
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 46,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,72*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 72,29*
Ähnlich
HJH Office
704099
ab € 23,08*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,53*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,37*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,29*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.