Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 XL schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 XL schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 XL schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 XL schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 XL schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 XL schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 XL schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 XL schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 XL schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-704400
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     704400
EAN/GTIN:
     4251084654993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

XT 600 XL - Moderner Besucherstuhl mit großer Sitzfläche

Dieses Modell bietet eine üppig dimensionierte Sitzfläche die ihresgleichen sucht. Der XT 600 XL ist der Klassiker wenn es um die Bestuhlung eines Meeting- oder Konferenzraumes geht. Robust, bequem und zeitlos. Bei Nichtgebrauch kann er problemlos gestapelt werden (bis zu 4 Stühle) und nimmt so nicht unnötig Platz in Anspruch.
  • Klassischer Besucherstuhl mit schwarzem 4-Fuß-Gestell
  • Breite Sitzfläche
  • Ergonomische Rückenlehne gepolstert
  • Stahlgestell in Schwarz pulverbeschichtet
  • Stapelbar, bis zu 4 Stühle
  • Kunststoffgleiter

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzdauer:
4 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
46 cm
Sitzbreite:
52 cm
Sitztiefe:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
41 cm
Belastbar bis:
150 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
87.0 cm
Breite:
60.0 cm
Tiefe:
55.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
87.0 x 60.0 x 55.0 cm
Produktgewicht:
6.0 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
57
Frei Haus
ab € 54,51*
€ 71,36*
€ 5,95*
ab € 61,78*
€ 82,36*
4 Tage
50
€ 7,90*
ab € 71,21*
€ 91,39*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,87*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 72,27*
Ähnlich
HJH Office
704099
ab € 22,97*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,76*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.