Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Kufenstuhl / Stuhl KOLTA V PU schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Kufenstuhl / Stuhl KOLTA V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Kufenstuhl / Stuhl KOLTA V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Kufenstuhl / Stuhl KOLTA V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Kufenstuhl / Stuhl KOLTA V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Kufenstuhl / Stuhl KOLTA V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Kufenstuhl / Stuhl KOLTA V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Kufenstuhl / Stuhl KOLTA V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Kufenstuhl / Stuhl KOLTA V PU schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-706200
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     706200
EAN/GTIN:
     4260284083274
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

KOLTA - Kufenstuhl zum Wahnsinnspreis!

Robust, bequem und äußerst preisgünstig - diese Attribute passen genau auf den Besucherstuhl KOLTA. Sein verchromtes Kufengestell aus Stahl verleiht ihm eine hohe Standfestigkeit. Sowohl die Rückenlehne als auch die Sitzfläche sind gepolstert und mit einem leicht zu pflegenden Kunstlederbezug ausgestattet.
  • Rückenlehne und Sitzfläche Bezug Kunstleder
  • Bequemer Flachsitz mit komfortabler Knierolle
  • Klassisches Kufengestell
  • Stabiles Chrom-Fußkreuz mit rutschhemmenden und bodenschonenden Kunststoff-Gleitern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Sitzdauer:
4 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
44 cm
Sitzbreite:
39 cm
Sitztiefe:
52 cm
Rückenlehnenhöhe:
40 cm
Belastbar bis:
100 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
84.0 cm
Breite:
41.0 cm
Tiefe:
52 cm
Abmessungen (H x B x T):
84.0 x 41.0 x 52 cm
Produktgewicht:
4.0 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
83
Frei Haus
ab € 54,59*
€ 71,44*
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 75,72*
€ 96,74*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
668700
ab € 183,58*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,68*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,75*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,70*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.