| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 982-706790 Herst.-Nr.: 706790 EAN/GTIN: 4251084642709 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FALCONE V - Bequemer Freischwinger zum Wohlfühlen Modernes Design gepaart mit erstklassiger Verarbeitung und tollem Sitzkomfort. Das ist unser FALCONE V. Das besondere Highlight dieses Modells ist die farblich akzentuierte Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff. Das moderne Streifenmuster lockert das Erscheinungsbild auf und bringt durch die peppigen Farbkombinationen frischen Wind ins Büro. Natürlich eignet sich dieser Stuhl auch hervorragend für Wartebereiche, Meetingräume oder den Empfang. - Bequemer Freischwinger: Die Sitzfläche gibt unter dem Gewicht einer Person federnd nach und sinkt leicht nach hinten ab
- Ergonomische Rückenlehne
- Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff
- Bequeme Sitzpolsterung mit breiter Sitzfläche
- Armlehnen mit Kunststoffauflage
- Fußgestell aus verchromten Stahl
- Bodenschonende Kunststoffgleiter
- Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | hjh OFFICE | Bezug: | 100% Polyester | Farbe: | Schwarz/Grün | Armlehnen Hinweis: | mit Armlehnen | Zustand: | fabrikneu und originalverpackt | Material: | Stoff | Muster: | Einfarbig | Sitzhöhe: | 47 cm | Sitzbreite: | 47 cm | Sitztiefe: | 50 cm | Rückenlehnenhöhe: | 57 cm | Armlehnenhöhe: | 20 cm | Belastbar bis: | 120 kg | Körpergröße: | 150 cm | Körpergröße bis: | 195 cm | Höhe: | 104.0 cm | Breite: | 57.0 cm | Tiefe: | 55.0 cm | Abmessungen (H x B x T): | 104.0 x 57.0 x 55.0 cm | Produktgewicht: | 9.8 kg | Klappbar: | Nein | Stapelbar: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |