Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl PICENO V PU schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl PICENO V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl PICENO V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl PICENO V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl PICENO V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl PICENO V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl PICENO V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl PICENO V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl PICENO V PU schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-706800
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     706800
EAN/GTIN:
     4251084659523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
PICENO V - Besucherstuhl mit gefälligem Design
Hochwertige Verarbeitung und jede Menge Sitzkomfort. Das zeichnet unseren PICENO V aus. Der bequeme Bezug ist mit einer eleganten Steppung versehen, ein echter Hingucker! Ein wirklich toller Stuhl, der sich in jedem Konferenz- oder Meetingraum wohlfühlt.
  • Das 4-Fuß-Gestell aus verchromtem Stahl bietet eine ausgezeichnete Standfestigkeit und macht auch optisch einiges her.
  • Der hochwertige Kunstlederbezug ist aufwändig abgesteppt und begeistert mit der Liebe zum Detail. Ein absoluter Eye-Catcher.
  • Die angenehm gepolsterte Sitzfläche sowie die Rückenlehne lassen sich sehr leicht sauber halten (einfach mit einem feuchten Microfasertuch abwischen). Das verwendete Material ist äußerst widerstandsfähig - so haben Sie lange Freude an diesem Stuhl.
  • Abmessungen: Höhe (gesamt): 87 cm, Breite (gesamt): 46 cm, Tiefe (gesamt): 50 cm, Sitzflächenhöhe: 47 cm, Sitzbreite (nutzbar / komplett): 42 / 44 cm, Sitztiefe (nutzbar): 41 cm, Rückenlehnenhöhe: 40 cm, Belastbarkeit (maximal): 110 kg

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzbreite:
42 cm
Sitztiefe:
41 cm
Rückenlehnenhöhe:
40 cm
Belastbar bis:
110 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
87.0 cm
Breite:
46.0 cm
Tiefe:
50.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
87.0 x 46.0 x 50.0 cm
Produktgewicht:
7.5 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,02*
€ 80,12*
3 Tage
80
€ 7,90*
ab € 75,55*
€ 96,94*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,73*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 71,63*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,38*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,69*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.