Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl CASPI V PU schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl CASPI V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl CASPI V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl CASPI V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl CASPI V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl CASPI V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl CASPI V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl CASPI V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl CASPI V PU schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-706801
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     706801
EAN/GTIN:
     4251084659530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
CASPI V - Ausgefallener Besucherstuhl mit tollen Design-Ideen
Optisch auf jeden Fall ein echter Hingucker unter den Besucherstühlen. Besonders die Kombination aus dem geschwungenen Kufengestell und der ausgefallenen Rückenlehne wirkt modern und bringt frischen Wind in den Wartebereich.
  • Das geschwungene Kufengestell aus verchromtem Stahl sieht nicht nur gut aus, es sorgt auch stets für einen stabilen Stand.
  • Die angenehm gepolsterte Sitzfläche sowie die Rückenlehne lassen sich sehr leicht sauber halten (einfach mit einem feuchten Microfasertuch abwischen). Das verwendete Material ist äußerst widerstandsfähig - so haben Sie lange Freude an diesem Stuhl.
  • Der hochwertige Kunstlederbezug ist aufwändig abgesteppt und begeistert mit der Liebe zum Detail. Ein absoluter Eye-Catcher.
  • Abmessungen: Höhe (gesamt): 82 cm, Breite (gesamt): 44 cm, Tiefe (gesamt): 52 cm; Sitzflächenhöhe: 47 cm, Sitzbreite (nutzbar / komplett): 42 / 44 cm, Sitztiefe (nutzbar): 43 cm, Rückenlehnenhöhe: 35 cm, Belastbarkeit (maximal): 110 kg

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzbreite:
42 cm
Sitztiefe:
43 cm
Rückenlehnenhöhe:
35 cm
Belastbar bis:
110 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
82.0 cm
Breite:
44.0 cm
Tiefe:
52.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
82.0 x 44.0 x 52.0 cm
Produktgewicht:
7.5 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
136
Frei Haus
ab € 58,13*
€ 75,52*
3 Tage
80
€ 7,90*
ab € 69,52*
€ 89,65*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,73*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 72,23*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,64*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.