Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl / Konferenzstuhl SOVRANO V Kunstleder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Besucherstuhl / Konferenzstuhl SOVRANO V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl SOVRANO V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl SOVRANO V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl SOVRANO V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl SOVRANO V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl SOVRANO V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl SOVRANO V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl SOVRANO V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl SOVRANO V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-706813
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     706813
EAN/GTIN:
     4251084672324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
SOVRANO V - Der klassische Besucherstuhl mit dem Plus an Komfort
Der klassische Besucherstuhl SOVRANO V - Nehmen Sie Platz! Lassen Sie sich selbst oder natürlich Ihre Gäste in den Genuss der komfortablen, zweilagigen Polsterung kommen, die nicht nur bequem sondern auch ein echter Hingucker ist. Der Bezug aus resistentem Kunstleder ist besonders pflegeleicht und leicht zu reinigen. Die nötige Stabilität bietet das breite Freischwingergestell aus solidem verchromtem Stahl.
  • Bequemer Freischwinger: Die Sitzfläche gibt unter dem Gewicht einer Person federnd nach und sinkt leicht nach hinten ab
  • Dicke Polsterung in zwei Lagen mit eleganten Ziernähten
  • Designarmlehnen mit Kunstlederauflage, softpadgepolstert
  • Unempfindlicher Bezug aus pflegeleichtem Kunstleder
  • Gestell aus verchromtem Stahl

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
50 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
46 cm
Rückenlehnenhöhe:
58 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
108.0 cm
Breite:
58.0 cm
Tiefe:
71.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
108.0 x 58.0 x 71.0 cm
Produktgewicht:
11.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
11
Frei Haus
ab € 169,08*
€ 206,28*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 213,39*
€ 259,29*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 206,28*
€ 245,47
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 204,54*
€ 243,40
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 196,47*
€ 233,80
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 190,88*
€ 227,15
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 169,08*
€ 201,21
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 169,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,68*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,96*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,60*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,39*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,46*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.