Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl / Konferenzstuhl FLYER PRO V Netzstoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Besucherstuhl / Konferenzstuhl FLYER PRO V Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl FLYER PRO V Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl FLYER PRO V Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl FLYER PRO V Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl FLYER PRO V Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl FLYER PRO V Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl FLYER PRO V Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl FLYER PRO V Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl FLYER PRO V Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-706817
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     706817
EAN/GTIN:
     4251084672393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
FLYER PRO V - Ergonomischer Konferenzsstuhl mit praktischen Features
Was den FLYER PRO V von anderen Besucherstühlen unterscheidet? Ergonomie, modernes Design und hochwertige Materialien. Die angenehm weiche Stoffpolsterung der Sitzfläche sorgt zusammen mit der atmungsaktiven Rückenlehne aus Netzstoff für höchsten Komfort. Egal, ob im Verkaufsgespräch oder während längerer Konferenzen, die integrierte Lendenwirbelstütze ermöglicht eine bequeme Sitzhaltung. Ein besonderes Highlight: die nach oben wegklappbaren, gepolsterten Armlehnen. Das elegante Freischwinger-Gestell aus verchromtem Stahl gibt dem FLYER PRO V die nötige Stabilität.
  • Bequemer Freischwinger zum entspannten Zurücklehnen
  • Ergonomische Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff mit integrierter Lendenwirbelstütze
  • Besonders komfortable Armlehnen mit Stoffpolsterung, nach oben wegklappbar
  • Bequeme Sitzpolsterung mit breiter Sitzfläche
  • Freischwinger-Gestell, Ovalrohr Stahl verchromt, inklusive Fußgleiter

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
49 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
54 cm
Armlehnenhöhe:
23 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
103.0 cm
Breite:
64.0 cm
Tiefe:
64.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
103.0 x 64.0 x 64.0 cm
Produktgewicht:
9.7 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
63
Frei Haus
ab € 107,51*
€ 136,90*
8 Tage
105
Frei Haus
ab € 117,19*
€ 148,67*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 136,90*
€ 162,91
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 134,89*
€ 160,52
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 129,13*
€ 153,66
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 124,50*
€ 148,16
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 107,51*
€ 127,94
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 107,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,39*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,79*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,32*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,40*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.