Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl / Konferenzstuhl FLYER PRO V Netzstoff schwarz/blau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Besucherstuhl / Konferenzstuhl FLYER PRO V Netzstoff schwarz/blau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl FLYER PRO V Netzstoff schwarz/blau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl FLYER PRO V Netzstoff schwarz/blau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl FLYER PRO V Netzstoff schwarz/blau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl FLYER PRO V Netzstoff schwarz/blau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl FLYER PRO V Netzstoff schwarz/blau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl FLYER PRO V Netzstoff schwarz/blau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl FLYER PRO V Netzstoff schwarz/blau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl FLYER PRO V Netzstoff schwarz/blau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-706818
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     706818
EAN/GTIN:
     4251084672409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
FLYER PRO V - Ergonomischer Konferenzsstuhl mit praktischen Features
Was den FLYER PRO V von anderen Besucherstühlen unterscheidet? Ergonomie, modernes Design und hochwertige Materialien. Die angenehm weiche Stoffpolsterung der Sitzfläche sorgt zusammen mit der atmungsaktiven Rückenlehne aus Netzstoff für höchsten Komfort. Egal, ob im Verkaufsgespräch oder während längerer Konferenzen, die integrierte Lendenwirbelstütze ermöglicht eine bequeme Sitzhaltung. Ein besonderes Highlight: die nach oben wegklappbaren, gepolsterten Armlehnen. Das elegante Freischwinger-Gestell aus verchromtem Stahl gibt dem FLYER PRO V die nötige Stabilität.
  • Bequemer Freischwinger zum entspannten Zurücklehnen
  • Ergonomische Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff mit integrierter Lendenwirbelstütze
  • Besonders komfortable Armlehnen mit Stoffpolsterung, nach oben wegklappbar
  • Bequeme Sitzpolsterung mit breiter Sitzfläche
  • Freischwinger-Gestell, Ovalrohr Stahl verchromt, inklusive Fußgleiter

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz/Blau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
49 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
54 cm
Armlehnenhöhe:
23 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
103.0 cm
Breite:
64.0 cm
Tiefe:
64.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
103.0 x 64.0 x 64.0 cm
Produktgewicht:
9.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,50*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 107,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 136,92*
€ 162,93
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 135,05*
€ 160,71
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 128,70*
€ 153,15
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 124,17*
€ 147,76
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 107,50*
€ 127,93
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,68*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,96*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,60*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,39*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,46*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.