Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loungesessel / Clubsessel ST. LUCIA Kunstleder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Loungesessel / Clubsessel ST. LUCIA Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Loungesessel / Clubsessel ST. LUCIA Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Loungesessel / Clubsessel ST. LUCIA Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Loungesessel / Clubsessel ST. LUCIA Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Loungesessel / Clubsessel ST. LUCIA Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Loungesessel / Clubsessel ST. LUCIA Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Loungesessel / Clubsessel ST. LUCIA Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-713200
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     713200
EAN/GTIN:
     4260284084011
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Barsessel
Clubsessel
ST. LUCIA: Klassisches Design, hochwertige Verarbeitung
Der Loungesessel ST. LUCIA erinnert an amerikanische Fernsehserien aus den 70er Jahren, denn schon damals fand man solche Cocktailsessel in vielen Büros bzw. Wohnzimmern. Und heute erleben diese zeitlosen Sitzmöbel ihr Revival! Der Retro-Look passt aber nicht nur in das eigene Heim, auch in Wartebereichen oder als Besucherstuhl ist dieses Modell bestens geeignet. Der ST. LUCIA überzeugt mit cleveren Details, die geschwungene Rückenlehne im Halbkreis dient zusätzlich als Armauflage. Kombiniert mit der üppigen Polsterung sitzt man auch über längere Zeit entspannt und kann in aller Ruhe relaxen. Doch er macht nicht nur in einer Sitzgruppe eine gute Figur, auch einzeln in der Leseecke ist er ein absoluter Hingucker!
  • Trendiger Lounge-Sessel in zeitlosem Design
  • Bezug aus Kunstleder
  • Hochwertige und stabile Verarbeitung, hohe Standsicherheit
  • Formschöne und stabile Standfüße aus verchromtem Leichtmetall
  • Kunststoffgleiter: Schonen den Boden und sind rutschhemmend
  • Einfache Montage

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
38 cm
Armlehnenhöhe:
29 cm
Belastbar bis:
130
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
85 cm
Breite:
60 cm
Tiefe:
50 cm
Abmessungen (H x B x T):
85 x 60 x 50 cm
Produktgewicht:
18.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,32*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 306,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 369,78*
€ 440,04
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 364,09*
€ 433,27
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 358,07*
€ 426,10
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 352,13*
€ 419,03
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 306,32*
€ 364,52
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,78*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,72*
Ähnlich
HJH Office
608700
ab € 284,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.