Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loungesofa CURACAO Kunstleder 3-Sitzer braun hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Loungesofa CURACAO Kunstleder 3-Sitzer braun hjh OFFICE
Loungesofa CURACAO Kunstleder 3-Sitzer braun hjh OFFICE
Loungesofa CURACAO Kunstleder 3-Sitzer braun hjh OFFICE
Loungesofa CURACAO Kunstleder 3-Sitzer braun hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-713383
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     713383
EAN/GTIN:
     4260284084790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa
CURACAO - Loungesofa mit stylischem Rahmen
Schon lange setzen Clubs und Bars auf das besondere Flair der Loungesofas. Sie sind bequem, laden zum verweilen ein und bieten genug Platz. Doch inzwischen gehören diese komfortablen Sitzgelegenheiten auch Zuhause oder im Geschäft zur Einrichtung. Das CURACAO ist ein besonders stylischer Vertreter. Das ausgefallene Design und das hochwertige Kunstleder gefallen auf Anhieb. Das Sofa steht auf einem dünnen aber dennoch sehr robusten Stahlrohrkonstrukt. Schaffen Sie sich ihre eigene Chillout-Area im Wohnzimmer oder gestalten Sie einen gemütlichen Empfangsbereich. Mit dem CURACAO sind viele Kombinationen möglich! Natürlich können Sie die Sofas auch mit anderen Loungemöbeln aus unserem Sortiment kombinieren und so regelrechte Entspannungszonen zusammenstellen.
  • Bequemes Loungesofa
  • Bequeme Sitzpolsterung mit breiter Sitzfläche
  • Stylischer Stahlrohrrahmen
  • Hochwertige Verarbeitung
  • Pflegeleichter Kunstlederbezug
  • Abmessungen: B 179cm x H 71cm x T 74cm

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Braun
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
43 cm
Sitzbreite:
143 cm
Sitztiefe:
52 cm
Rückenlehnenhöhe:
31 cm
Belastbar bis:
290
Körpergröße:
140 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
71.0 cm
Breite:
179.0 cm
Tiefe:
74.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
71.0 x 179.0 x 74.0 cm
Produktgewicht:
38.0 kg
Weitere Suchbegriffe: lederbank braun, lederbank, hjh office sofa, couch, loungemoebel, clubsofa, gartenmöbel, ergonomisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 483,51*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 483,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 569,73*
€ 677,98
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 565,58*
€ 673,04
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 550,29*
€ 654,85
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 530,34*
€ 631,10
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 483,51*
€ 575,38
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,54*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,81*
Ähnlich
HJH Office
713330
ab € 353,74*
Ähnlich
HJH Office
713360
ab € 355,53*
Ähnlich
HJH Office
713340
ab € 385,55*
Ähnlich
HJH Office
713370
ab € 385,12*
Ähnlich
HJH Office
713380
ab € 484,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.