Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loungesessel BARBADOS Gestell Edelstahl Stoff 1-Sitzer dunkelgrau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Loungesessel BARBADOS Gestell Edelstahl Stoff 1-Sitzer dunkelgrau hjh OFFICE
Loungesessel BARBADOS Gestell Edelstahl Stoff 1-Sitzer dunkelgrau hjh OFFICE
Loungesessel BARBADOS Gestell Edelstahl Stoff 1-Sitzer dunkelgrau hjh OFFICE
Loungesessel BARBADOS Gestell Edelstahl Stoff 1-Sitzer dunkelgrau hjh OFFICE
Loungesessel BARBADOS Gestell Edelstahl Stoff 1-Sitzer dunkelgrau hjh OFFICE
Loungesessel BARBADOS Gestell Edelstahl Stoff 1-Sitzer dunkelgrau hjh OFFICE
Loungesessel BARBADOS Gestell Edelstahl Stoff 1-Sitzer dunkelgrau hjh OFFICE
Loungesessel BARBADOS Gestell Edelstahl Stoff 1-Sitzer dunkelgrau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-713501
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     713501
EAN/GTIN:
     4251084668488
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel grau
BARBADOS - Hoher Komfort und edles Design
Ob im Büro, einer eleganten Bar oder auch in liebevoll eingerichteten Aufenthalts- und Warteräumen – der komfortable Loungesessel BARBADOS sorgt für den nötigen Wohlfühlfaktor. Der weiche Stoffbezug und die üppige Polsterung laden zum Entspannen ein. Nicht nur der hohe Komfort zeichnet diesen stylische Sessel aus, sondern auch die großzügige Sitzfläche. Diese ruht stabil auf einem edlen Rahmen aus Stahl. Gestalten Sie Ihren Empfangsbereich, Ihr Wohnzimmer oder Ihr Restaurant harmonisch und einladend mit dem eleganten Loungesessel BARBADOS und weiteren passenden Loungemöbeln aus unserem Sortiment.
  • Bequeme Sitzpolsterung mit breiter Sitzfläche
  • Strapazierfähiger Stoffbezug (30.000 Scheuertouren)
  • Stabile und hochwertige Verarbeitung, sicherer Stand
  • Das robuste und pulverbeschichtete Stahlgestell ist besonders pflegeleicht
  • Abmessungen: B 72cm x H 71cm x T 72cm

  • Dieser Artikel wird komplett montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Dunkelgrau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
43 cm
Sitzbreite:
53 cm
Sitztiefe:
52 cm
Rückenlehnenhöhe:
28 cm
Belastbar bis:
350
Körpergröße:
140 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
71.0 cm
Breite:
72.0 cm
Tiefe:
72.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
71.0 x 72.0 x 72.0 cm
Produktgewicht:
24.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,11*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 275,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 337,00*
€ 401,03
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 328,39*
€ 390,78
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 322,60*
€ 383,89
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 317,69*
€ 378,05
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 275,11*
€ 327,38
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,68*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.