Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel für ERGO-LINE Kunststoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kleiderbügel für ERGO-LINE Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Kleiderbügel für ERGO-LINE Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-714608
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     714608
EAN/GTIN:
     4064323028185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
KB ERGO LINE - Praktischer Alltagshelfer
Wir kennen es alle. Morgens kommt man ins Büro und zieht die Jacke aus. Aber Moment, wohin damit? Die meisten Büros haben keinen eigenen Kleiderständer auf dem die Jacke oder der Pullover Platz findet. Mit unserem Kleiderbügel passend zum KB ERGO LINE hängen Sie ihr Kleidungsstück ganz einfach an den eigenen Schreibtischstuhl.
  • Nur passend zu folgenden Modellen ab 12/2022: ERGO LINE II, ERGO LINE II PRO

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunststoff
Höhe:
7.0 cm
Breite:
42.0 cm
Tiefe:
3.5 cm
Abmessungen (H x B x T):
7.0 x 42.0 x 3.5 cm
Produktgewicht:
0.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 23,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 32,51*
€ 38,69
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 32,09*
€ 38,19
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 30,05*
€ 35,76
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 29,00*
€ 34,51
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 28,08*
€ 33,42
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 23,09*
€ 27,48
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.