Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Loungesessel / Relaxsessel LAGUNO W Stoff mint 1 Sitzer hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Loungesessel / Relaxsessel LAGUNO W Stoff mint 1 Sitzer hjh OFFICE
* Loungesessel / Relaxsessel LAGUNO W Stoff mint 1 Sitzer hjh OFFICE
* Loungesessel / Relaxsessel LAGUNO W Stoff mint 1 Sitzer hjh OFFICE
* Loungesessel / Relaxsessel LAGUNO W Stoff mint 1 Sitzer hjh OFFICE
* Loungesessel / Relaxsessel LAGUNO W Stoff mint 1 Sitzer hjh OFFICE
* Loungesessel / Relaxsessel LAGUNO W Stoff mint 1 Sitzer hjh OFFICE
* Loungesessel / Relaxsessel LAGUNO W Stoff mint 1 Sitzer hjh OFFICE
* Loungesessel / Relaxsessel LAGUNO W Stoff mint 1 Sitzer hjh OFFICE
* Loungesessel / Relaxsessel LAGUNO W Stoff mint 1 Sitzer hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-719227
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     719227
EAN/GTIN:
     4064323028444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
hjh office loungesessel
LAGUNO W - Lounge Liebe
Der LAGUNO W besticht mit geradlinigem und minimalistischem Design. Die sanften Kurven der Sitzfläche, eine angenehme Polsterung, komfortable Armlehnen und zurückhaltende Farben machen diesen Loungesessel kompromisslos modern. Der filigrane, aber dennoch robuste Metallrahmen ist das absolute Highlight dieses Möbelstücks. Schlank, solide und mit mattem Finish verleiht er jeder Räumlichkeit einen Hauch von Industrial-Chic. Ein Sesseldesign, ideal für Liebhaber schlichter und zeitloser Looks. Gestalten Sie Ihren Empfangsbereich, Ihr Wohnzimmer oder Ihr Restaurant harmonisch und einladend mit dem eleganten Loungesessel LAGUNO W und weiteren passenden Loungemöbeln aus unserem Sortiment.
  • Das geradlinige und zeitlose Design ist eine Bereicherung für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Restaurants oder den Lounge- und Empfangsbereich
  • Dieser Stuhl ist mit robustem Stoff bezogen, der angenehm straff gespannt ist. Das verwendete Material ist abriebfest und äußerst pflegeleicht
  • Strapazierfähiger Stoffbezug (50.000 Scheuertouren)
  • Besonders gemütlich: Die großzügige Sitzfläche mit bequemer Polsterung bietet extra viel Platz zum Wohlfühlen
  • Robustes Kufengestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Matt-Finish
  • Ausgestattet mit Kunststoffgleitern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Mint
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
46 cm
Rückenlehnenhöhe:
53 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
90.0 cm
Breite:
69.0 cm
Tiefe:
76.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
90.0 x 69.0 x 76.0 cm
Produktgewicht:
12.8 kg
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, relaxsessel, clubsessel, cocktailsessel, clubmöbel, ergonomisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,80*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 168,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 212,05*
€ 252,34
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 210,34*
€ 250,30
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 199,54*
€ 237,45
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 196,68*
€ 234,05
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 168,80*
€ 200,87
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,71*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,51*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.