Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl NEKEO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl NEKEO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl NEKEO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl NEKEO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl NEKEO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl NEKEO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl NEKEO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl NEKEO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl NEKEO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl NEKEO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-719233
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     719233
EAN/GTIN:
     4064323028581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
NEKEO - Moderner Bürostuhl mit tollen Funktionen
Der NEKEO ist ein funktioneller Bürostuhl im futuristischen Design, der Ihnen den Arbeitsalltag im Home Office durch besonders angenehmen Sitzkomfort erleichtert. Für den Komfort sorgen neben der gepolsterten Stoffsitzfläche auch die elegant geschwungenen Armlehnen. Der Netzrücken sorgt für eine optimale, wärmeregulierende Luftzirkulation. Die zweigeteilte, schmetterlingsartig anmutende, höhenverstellbare Lordosenstütze bietet zusätzlichen Komfort für Ihren Rücken. Außerdem erlaubt die Wippmechanik des Bürostuhls jederzeit ein entspanntes Zurücklehnen.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Hohe Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff
  • Flexible, zweigeteilte Lordosenstütze in Schmetterlings-Optik, 8-fach höhenverstellbar
  • Raffiniert integrierte Kopfstütze, mit Schiebemechanismus um 5 cm in der Höhe verstellbar
  • Straff gepolsterte, bequeme Sitzfläche
  • Wippmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, arretierbar
  • Elegant geschwungene Armlehnen
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
55 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
47 cm
Rückenlehnenhöhe:
76 cm
Kopfstützenhöhe:
13 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
122.0 cm | 132.0 cm
Höhe bis:
132.0 cm
Breite:
69.0 cm
Tiefe:
69.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
132.0 x 69.0 x 69.0 cm
Produktgewicht:
10.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,98*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 86,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 109,76*
€ 130,61
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 108,50*
€ 129,12
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 103,30*
€ 122,93
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 100,82*
€ 119,98
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 86,98*
€ 103,51
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,58*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,20*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,86*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,58*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,60*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,30*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,22*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,05*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,64*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.