Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Lounge Hocker / Pouf BAREO Stoff grau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Lounge Hocker / Pouf BAREO Stoff grau hjh OFFICE
* Lounge Hocker / Pouf BAREO Stoff grau hjh OFFICE
* Lounge Hocker / Pouf BAREO Stoff grau hjh OFFICE
* Lounge Hocker / Pouf BAREO Stoff grau hjh OFFICE
* Lounge Hocker / Pouf BAREO Stoff grau hjh OFFICE
* Lounge Hocker / Pouf BAREO Stoff grau hjh OFFICE
* Lounge Hocker / Pouf BAREO Stoff grau hjh OFFICE
* Lounge Hocker / Pouf BAREO Stoff grau hjh OFFICE
* Lounge Hocker / Pouf BAREO Stoff grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-719236
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     719236
EAN/GTIN:
     4064323035381
Suchbegriffe:
Hocker Wartebereich
Lounge-Hocker
Sitzhocker Lounge
hocker wartebereich
BAREO - Ein klassisch eleganter Sitzhocker
Der BAREO ist ein eleganter Sitzhocker mit sechseckiger Sitzfläche und Kunststoffgleitern. Der minimalistische Look macht ihn zu einem perfekten Einrichtungsstück, sowohl in modernen als auch in klassischen Innenräumen. Durch die sechseckige Form kann der Hocker modular zu einer Sitzlandschaft ausgebaut werden, ideal im Open Space.
  • Der Hocker kann als zusätzliche Sitzgelegenheit im Wohnzimmer, als Stuhl im Flur oder als Nachttisch im Schlafzimmer genutzt werden
  • Sechseckiger Sitzhocker (modular)
  • Zum Ausbau einer Sitzecke geeignet
  • Ideal für den Office Open Space Bereich
  • Bequeme und straffe Sitzflächenpolsterung
  • Melierter Stoff für wohnliche Atmosphäre
  • 6 Gleiter in Kunststoff, Höhe: 5 cm

  • Dieser Artikel wird komplett montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grau
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
43 cm
Sitzbreite:
60 cm
Sitztiefe:
60 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
140 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
43.0 cm
Breite:
68.0 cm
Tiefe:
68.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
43.0 x 68.0 x 68.0 cm
Produktgewicht:
8.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,58*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 76,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 98,11*
€ 116,75
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 96,31*
€ 114,61
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 92,85*
€ 110,49
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 89,98*
€ 107,08
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 76,58*
€ 91,13
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,66*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.