Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl VENDO W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl VENDO W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl VENDO W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl VENDO W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl VENDO W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl VENDO W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl VENDO W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl VENDO W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl VENDO W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl VENDO W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-719242
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     719242
EAN/GTIN:
     4064323035954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
VENDO W - Komfort, Stil und praktische Features!
Der Bürostuhl VENDO W ist wie gemacht für alle, die auch bei der Arbeit zu Hause hohen Komfort und individuelle Verstellmöglichkeiten schätzen! In der ergonomischen und mit atmungsaktivem Netzstoff bezogenen Rückenlehne ist unauffällig eine höhenverstellbare Lendenwirbelstütze integriert. Wenn die weich gepolsterten Armlehnen gerade nicht benötigt werden, können diese ganz einfach nach oben weggeklappt werden.
  • Ergonomische Rückenlehne mit höhenverstellbarer Lordosenstütze und atmungsaktivem Netzbezug
  • Die praktischen Armlehnen lassen sich bei Nichtgebrauch ganz einfach nach oben wegklappen
  • Bequem gepolsterte Sitzfläche mit angenehm weichem Stoffbezug
  • Wippmechanik - Die Mechanik bzw. der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehknauf unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen und ist in aufrechter Position arretierbar
  • Innovative, höhenverstellbare Kopfstütze. Durch die gewölbte Formgebung gibt die Kopfstütze extra Seitenhalt und dient gleichzeitig als Nackenstütze
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz, weiß
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
54 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
55 cm
Kopfstützenhöhe:
19 cm
Kopf bis:
22 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Armlehnenhöhe bis:
26 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
113.0 cm | 127.0 cm
Höhe bis:
127.0 cm
Breite:
68.0 cm
Tiefe:
68.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
127.0 x 68.0 x 68.0 cm
Produktgewicht:
13.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,11*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 138,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 173,41*
€ 206,36
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 171,59*
€ 204,19
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 163,69*
€ 194,79
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 160,87*
€ 191,44
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 138,11*
€ 164,35
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,61*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 43,05*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,44*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,66*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,39*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,34*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,38*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,08*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,68*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.