Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl ERGOMY Sitz Stoff / Rücken Netzstoff blau mybuero


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl ERGOMY Sitz Stoff / Rücken Netzstoff blau mybuero
Bürostuhl / Drehstuhl ERGOMY Sitz Stoff / Rücken Netzstoff blau mybuero
Bürostuhl / Drehstuhl ERGOMY Sitz Stoff / Rücken Netzstoff blau mybuero
Bürostuhl / Drehstuhl ERGOMY Sitz Stoff / Rücken Netzstoff blau mybuero
Bürostuhl / Drehstuhl ERGOMY Sitz Stoff / Rücken Netzstoff blau mybuero
Bürostuhl / Drehstuhl ERGOMY Sitz Stoff / Rücken Netzstoff blau mybuero
Bürostuhl / Drehstuhl ERGOMY Sitz Stoff / Rücken Netzstoff blau mybuero
Bürostuhl / Drehstuhl ERGOMY Sitz Stoff / Rücken Netzstoff blau mybuero
Bürostuhl / Drehstuhl ERGOMY Sitz Stoff / Rücken Netzstoff blau mybuero
Artikel-Nr.:
     982-719249
Hersteller:
     MyBuero
Herst.-Nr.:
     2360 blue
EAN/GTIN:
     4064323037194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ERGOMY – Perfekt für Ihr Home-Office!
Der ERGOMY Bürostuhl ist der ideale Begleiter für produktives Arbeiten im Home Office. Mit seiner hochwertigen Synchronmechanik ermöglicht er eine optimale Anpassung an die individuellen Bedürfnisse und Bewegungen des Körpers. Die Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff sorgt für eine gute Belüftung und verhindert ein Schwitzen, selbst bei langen Arbeitssitzungen. Die tiefenverstellbare Lordosenstütze bietet eine gezielte Unterstützung des unteren Rückens und fördert eine gesunde Sitzhaltung. Höhenverstellbare Armlehnen ermöglichen eine individuelle Anpassung an die Körpergröße und fördern eine ergonomische Positionierung der Arme und Schultern. Eine höhenverstellbare Kopfstütze rundet das Ganze ab und bietet optimalen Halt für den Nacken- und Kopfbereich. Der ERGOMY ist nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend gestaltet. Mit seinem modernen Design fügt er sich harmonisch in jedes Home Office ein und sorgt für einen stilvollen Arbeitsplatz.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff, Sitzbezug aus Stoff
  • Komfort-Synchronmechanik zur synchronen Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Die tiefenverstellbare Lordosenstütze bietet individuelle Unterstützung für den unteren Rücken und fördert eine gesunde Sitzhaltung.
  • 3D Armlehnen mit Softpad-Auflage: 8-fach höhenverstellbar, radial und vertikal verstellbar
  • Höhenverstellbare Armlehnen ermöglichen eine individuelle Anpassung an die Körpergröße und sorgen für eine ergonomische Positionierung der Arme und Schultern beim Sitzen. Sie bieten Komfort und entlasten den Nacken- und Schulterbereich.
  • Die höhenverstellbare Kopfstütze bietet individuellen Komfort und unterstützt eine ergonomische Sitzhaltung, indem sie den Nacken- und Kopfbereich optimal stützt.
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
MyBuero
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Blau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
56 cm
Sitzbreite:
51 cm
Sitztiefe:
48 cm
Rückenlehnenhöhe:
65 cm
Kopfstützenhöhe:
12 cm
Kopf bis:
18 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Armlehnenhöhe bis:
26 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
165 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
119.0 cm | 129.0 cm
Höhe bis:
129.0 cm
Breite:
68.0 cm
Tiefe:
67.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
129.0 x 68.0 x 67.0 cm
Produktgewicht:
16.0 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl blau, arbeitsdrehstuhl, drehstuhl, chefsessel, rückenlehne verstellbar, armlehne, ergonomisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,59*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 120,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 153,38*
€ 182,52
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 151,97*
€ 180,84
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 147,31*
€ 175,30
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 141,43*
€ 168,30
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 120,59*
€ 143,50
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,68*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,46*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,83*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,47*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,58*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,44*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,31*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,02*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,85*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.