Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl MIKO W ECO Netz / Stoff grau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl MIKO W ECO Netz / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl MIKO W ECO Netz / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl MIKO W ECO Netz / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl MIKO W ECO Netz / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl MIKO W ECO Netz / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl MIKO W ECO Netz / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl MIKO W ECO Netz / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl MIKO W ECO Netz / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl MIKO W ECO Netz / Stoff grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-719255
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     719255
EAN/GTIN:
     4064323037897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
MIKO W ECO - Arbeiten mit Stil!
Der Bürostuhl MIKO W ECO ist wie gemacht für alle, die auch bei der Arbeit zu Hause hohen Komfort und individuelle Verstellmöglichkeiten schätzen! In der ergonomischen und mit atmungsaktivem Netzstoff bezogenen Rückenlehne ist eine flexible Lendenwirbelstütze integriert. Eine arretierbare Wippmechanik sowie praktisch klappbare Armlehnen für mehr Bewegungsfreiheit gehören beim MIKO W ECO zur Standardausstattung.
  • Wippmechanik - Die Mechanik bzw. der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehknauf unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen und ist in aufrechter Position arretierbar
  • Dicke und besonders bequeme Polsterung mit Bezug aus weichem und abriebfestem Stoff
  • Die ergonomisch geformte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzstoff sorgt auch bei längerem Sitzen für ein angenehmes Klima
  • Die flexible Lendenwirbelstütze unterstützt mit dauerhaftem, angenehmen Druck
  • Die praktischen Armlehnen lassen sich bei Nichtgebrauch ganz einfach nach oben wegklappen
  • Solides Stahlfußkreuz mit edler Pulverbeschichtung in Weiß
  • Flexibilität durch ungebremste Multifunktionsrollen, über welche sich der Stuhl schnell und leicht an jede beliebige Position verschieben lässt

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grau
Armlehnen Hinweis:
mit abklappbaren Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzhöhe bis:
54 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
40 cm
Rückenlehnenhöhe:
52 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
180 cm
Höhe:
92.0 cm | 102.0 cm
Höhe bis:
102.0 cm
Breite:
57.0 cm
Tiefe:
53.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
102.0 x 57.0 x 53.0 cm
Produktgewicht:
9.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,49*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 78,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 101,62*
€ 120,93
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 100,53*
€ 119,63
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 96,39*
€ 114,70
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 93,64*
€ 111,43
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 78,49*
€ 93,40
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,61*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 43,05*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,44*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,66*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,39*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,34*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,38*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,08*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,68*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.