Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl CHARLES I Stoff grün hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl CHARLES I Stoff grün hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CHARLES I Stoff grün hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CHARLES I Stoff grün hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CHARLES I Stoff grün hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CHARLES I Stoff grün hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CHARLES I Stoff grün hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CHARLES I Stoff grün hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CHARLES I Stoff grün hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CHARLES I Stoff grün hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-719904
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     719904
EAN/GTIN:
     4064323007227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

CHARLES I - Trendiger Bürostuhl im Retro-Look

CHARLES I bringt den Retro-Look an Ihren Schreibtisch! Sowohl das ausgefallene Design als auch die Farbgebung versprühen den Charme und Esprit der 70er Jahre. Dieser Bürostuhl liegt absolut im Trend und macht nicht nur im heimischen Büro eine gute Figur! Eines der wichtigsten Argumente ist aber natürlich weiterhin der Sitzkomfort. Und der wird beim CHARLES I groß geschrieben! Ein weiteres Highlight dieses Modells ist der angenehm weiche Stoff, der durch seine Musterung entfernt an den berühmten Tweed erinnert! Dieser Bürostuhl hat das Zeug zu einem zeitlosen Klassiker.
  • Die ergonomische Rückenlehne verfügt über eine vorgeformte Wölbung im Lendenwirbelbereich, die den Rücken beim aufrechten Sitzen bestens unterstützt
  • Komfortabel gepolsterte, breite Sitzfläche mit abriebfestem Stoffbezug
  • Gepolsterte Armlehnen (nicht verstellbar)
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Wippmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, arretierbar
  • Formschönes Fußkreuz - Aluminium verchromt
  • Moderne zweifarbige Rollen
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grün
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzdauer:
4 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
42 cm
Sitzhöhe bis:
49 cm
Sitzbreite:
46 cm
Sitztiefe:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
47 cm
Armlehnenhöhe:
21 cm
Belastbar bis:
110 kg
Körpergröße:
130 cm
Körpergröße bis:
180 cm
Höhe:
89.0 cm | 96.0 cm
Höhe bis:
96.0 cm
Breite:
63.0 cm
Tiefe:
63.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
96.0 x 63.0 x 63.0 cm
Produktgewicht:
10.5 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,01*
€ 195,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 43,00*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,58*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,95*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,73*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,44*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,50*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,33*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,42*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,17*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,62*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.