Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasfeder / Gasdruckfeder S - schwarz, 25-32 cm hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasfeder / Gasdruckfeder S - schwarz, 25-32 cm hjh OFFICE
Gasfeder / Gasdruckfeder S - schwarz, 25-32 cm hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-723-02
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     723-02
EAN/GTIN:
     4251084640736
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
hjh office gasdruckfeder
gasdruckfeder
Ersatzgasfeder 2532
Wenn der Bürostuhl nicht die richtige Höhe hat, schaffen unsere Gasfedern Abhilfe! Wählen Sie einfach die gewünschte Farbe & Höhe aus und bringen Sie Ihren Bürostuhl so in die richtige Position.
  • Tiefenfederungspuffer für ein federndes Sitzgefühl
  • Verstellbare Höhe von 25 - 32cm
  • Belastbar bis 180 kg
  • Gasdruckfeder mit schwarzem Gehäuse
  • Abmessungen: Gehäuse: Länge 180mm, Ø oben 52mm, Ø mittig 50mm, Ø unten 47mm; Kolben: Ø oben 25mm, Ø unten 27mm; Hub: 70mm
  • Bitte beachten Sie bei der Auswahl den richtigen Durchmesser und nehmen Sie idealerweise Ihre alte Gasfeder als Vorbild. Für ein optimales Messergebnis empfehlen wir die alte Gasfeder mit einer Schieblehre zu messen.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Metall
Höhe:
25.0 cm | 32.0 cm
Höhe bis:
32.0 cm
Breite:
5.2 cm
Tiefe:
5.2 cm
Abmessungen (H x B x T):
32.0 x 5.2 x 5.2 cm
Produktgewicht:
1.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
723-01
ab € 30,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.