Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasfeder / Gasdruckfeder XXL - chrom, 52-72 cm (Barhocker) hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasfeder / Gasdruckfeder XXL - chrom, 52-72 cm (Barhocker) hjh OFFICE
Gasfeder / Gasdruckfeder XXL - chrom, 52-72 cm (Barhocker) hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-723-07
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     723-07
EAN/GTIN:
     4251084640781
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Gasdruckfeder
Ersatzgasfeder 5272
Wenn der Bürostuhl nicht die richtige Höhe hat, schaffen unsere Gasfedern Abhilfe! Wählen Sie einfach die gewünschte Farbe & Höhe aus und bringen Sie Ihren Bürostuhl so in die richtige Position.
  • Ideal für Arbeitsstühle und Barhocker
  • Tiefenfederungspuffer für ein federndes Sitzgefühl
  • Verstellbare Höhe von 52 - 72cm
  • Belastbar bis 180 kg
  • Gasdruckfeder aus verchromtem Stahl
  • Abmessungen: Gehäuse: Länge 390mm, Ø oben 52mm, Ø mittig 50mm, Ø unten 47mm, Kolben: Ø oben 25mm, Ø unten 27mm, Hub: 200mm
  • Bitte beachten Sie bei der Auswahl den richtigen Durchmesser und nehmen Sie idealerweise Ihre alte Gasfeder als Vorbild. Für ein optimales Meßergebniss empfehlen wir die alte Gasfeder mit einer Schieblehre zu messen.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Chrom
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Metall, Chrom
Höhe:
52.0 cm | 72.0 cm
Höhe bis:
72.0 cm
Breite:
5.2 cm
Tiefe:
5.2 cm
Abmessungen (H x B x T):
72.0 x 5.2 x 5.2 cm
Produktgewicht:
1.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,80*
€ 42,33*
€ 5,95*
ab € 35,44*
€ 49,73*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.