Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Gaming Stuhl / Bürostuhl Sportsitz Kunstleder MONACO II schwarz / weiß hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
* Gaming Stuhl / Bürostuhl Sportsitz Kunstleder MONACO II schwarz / weiß hjh OFFICE
* Gaming Stuhl / Bürostuhl Sportsitz Kunstleder MONACO II schwarz / weiß hjh OFFICE
* Gaming Stuhl / Bürostuhl Sportsitz Kunstleder MONACO II schwarz / weiß hjh OFFICE
* Gaming Stuhl / Bürostuhl Sportsitz Kunstleder MONACO II schwarz / weiß hjh OFFICE
* Gaming Stuhl / Bürostuhl Sportsitz Kunstleder MONACO II schwarz / weiß hjh OFFICE
* Gaming Stuhl / Bürostuhl Sportsitz Kunstleder MONACO II schwarz / weiß hjh OFFICE
* Gaming Stuhl / Bürostuhl Sportsitz Kunstleder MONACO II schwarz / weiß hjh OFFICE
* Gaming Stuhl / Bürostuhl Sportsitz Kunstleder MONACO II schwarz / weiß hjh OFFICE
* Gaming Stuhl / Bürostuhl Sportsitz Kunstleder MONACO II schwarz / weiß hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-729070
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     729070
EAN/GTIN:
     4251084642235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
MONACO II - Bequemer Gamingchair
Der MONACO II liefert Ihnen DTM-Rennsportfeeling direkt an Ihren Schreibtisch, egal ob im Büro oder Zuhause, jetzt sind Sie immer in der Pole-Position. Die bei Schalensitzen üblichen Seitenwangen an Sitzfläche und Rückenlehne bieten hervorragenden Halt und bringen, zusammen mit den modern abgesteppten Nähten, sowohl Optik wie auch Sitzgefühl besonders realistisch an die Rennstrecke ran. Zudem bietet das verwendete Kunstleder, durch seine weiche Oberfläche, eine sehr angenehme Haptik und besticht durch optimale Atmungsaktivität. Die Rückenlehne lässt sich, autositztypisch durch einen seitlich angebrachten Hebel, stufenlos bis in die Liegeposition nach hinten klappen - somit steht auch einem kurzen Nickerchen nichts im Wege. Der sportliche Rennsitz besticht somit nicht nur allein durch sein exklusives Design, sondern auch durch die extrem hochwertige Verarbeitung.
  • Hochwertig gefertigter Bürostuhl mit integriertem, stabilem Stahlrahmen
  • Dichte Schaumstoffpolsterung für angenehmes Sitzen
  • Wippmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze
  • Rückenlehne bis zu 180° Winkel-Einstellung, stufenlos arretierbar
  • Höhenverstellbare Armlehnen
  • Mit Zubehör: Kopfstützenpolster & Lordosenkissen für mehr Komfort
  • Stabiles Metall-Fußkreuz in Schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz/Weiß
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzhöhe bis:
57 cm
Sitzbreite:
45 cm
Sitztiefe:
49 cm
Rückenlehnenhöhe:
80 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
137.0 cm
Breite:
68.0 cm
Tiefe:
53.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
137.0 x 68.0 x 53.0 cm
Produktgewicht:
20.2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
6
Frei Haus
ab € 208,82*
€ 255,51*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 215,39*
€ 263,84*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 255,51*
€ 304,06
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 254,98*
€ 303,43
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 243,71*
€ 290,01
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 236,03*
€ 280,88
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 208,82*
€ 248,50
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 208,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,59*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,46*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,39*
Ähnlich
HJH Office
619035
ab € 66,27*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,83*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,47*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,58*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,44*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,85*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.