Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
Gamingstuhl
>
Artikel
Gaming Stuhl / Bürostuhl LEAGUE PRO I Stoff / Kunstleder schwarz / weiss hjh OFFICE
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-729250
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
729250
EAN/GTIN:
4251084660451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Wechseln Sie jetzt in die Pole-Position mit unserem LEAGUE PRO I!
Neben der richtigen Hardware in Sachen Computer ist auch der passende Gamingstuhl ein wichtiger Bestandteil für jeden Zocker! Dieser moderne Gamingstuhl ist wie ein Sportsitz aus der Automobilbranche geschnitten. Er bietet tollen Seitenhalt durch die stark ausgeprägten Seitenwangen, die hohe Rückenlehne lässt sich individuell in der Neigung variieren. So findet man blitzschnell die richtige Einstellung um über lange Zeit ermüdungsfrei und voll konzentriert sitzen zu können. Zum Stuhl gehören zwei Zusatzkissen die sich im Handumdrehen mit flexiblen Gummibändern am Stuhl befestigen lassen. Eins dient dabei als Kopfkissen, das andere zur Unterstützung im Lendenwirbelbereich.
Wippmechanik - Die Mechanik bzw. der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehknauf unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen und ist mehrfach arretierbar. Die Rückenlehne kann separat in der Neigung bis zu einem Winkel von 180° verstellt werden.
Die Kopfstütze ist in der Rückenlehne integriert und sorgt für ausreichend Unterstützung beim Zurücklehnen. Im Lieferumfang sind zusätzlich ein Kopfkissen und ein Lordosenkissen enthalten
Der hochwertige Bezug ist aufwändig abgesteppt und begeistert mit der Liebe zum Detail. Die schräg zulaufende, mehrfarbige Steppung ist etwas ganz Besonderes und ein absoluter Eye-Catcher. Zudem ist der Bezug äußerst pflegeleicht und besonders abriebfest. Das sorgt für eine lange Lebensdauer.
Höhenverstellbare Armlehnen entlasten zusätzlich den empfindlichen Schulterbereich
Das glänzende Metallfußkreuz ist ein optischer Leckerbissen der seinesgleichen sucht.
Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
Abmessungen: Höhe (gesamt): 128 - 138 cm; Breite (gesamt): 72 cm; Tiefe (gesamt): 63 cm; Sitzflächenhöhe: 46 - 56 cm; Sitzbreite (nutzbar / komplett): 39 / 50 cm; Sitztiefe (nutzbar): 48 cm; Armlehnenhöhe (von Sitzfläche aus gemessen): 19 - 26 cm; Rückenlehnenhöhe: 82 cm; Belastbarkeit (maximal): 120 kg; Rollengröße (Hart für Teppichboden enthalten): Stiftdurchmesser 11 mm, Rollendurchmesser 50 mm
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz/Weiß
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
56 cm
Sitzbreite:
36 cm
Sitztiefe:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
82 cm
Armlehnenhöhe:
16 cm
Armlehnenhöhe bis:
23 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
138.0 cm
Breite:
72.0 cm
Tiefe:
63.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
138.0 x 72.0 x 63.0 cm
Produktgewicht:
20 kg
... >
Lager 982
>
Bürostühle
>
Gaming Stühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
Gaming Stuhl
,
Gamingstuhl
,
arbeitsdrehstuhl schwarz leder
,
arbeitssessel
,
chefsessel stoffbezug
,
rennsitz
,
racer
,
gaming chair
,
sportsitz
,
ergonomisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,78*
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 203,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 253,31*
€ 301,44
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 251,62*
€ 299,43
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 242,28*
€ 288,31
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 234,67*
€ 279,26
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 203,78*
€ 242,50
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
hjh OFFICE 5x Hartbodenrollen ROLO GAME 11mm / 60mm Büro-Stu 447112-YY
HJH Office
619035
ab € 66,36*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
ab € 37,65*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
ab € 46,87*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
ab € 28,26*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff, sc 447376-YY
HJH Office
830012
ab € 38,20*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619010 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619010
ab € 21,56*
Ähnlich
Polsterreinger / Kunststoffreiniger CS-01 250ml hjh OFFICE
HJH Office
900001
ab € 15,41*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
ab € 57,12*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
ab € 50,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen