| |
|
| Artikel-Nr.: 982-729411 Herst.-Nr.: 729411 EAN/GTIN: 4251084663988 |
| |
|
| | |
| OPERATOR II - Klassisch, robust & flexibel Ob in Arztpraxen, Kosmetikstudios, Büros oder Zuhause – der OPERATOR II bietet Ihnen angenehmen Sitzkomfort und lässt sich flexibel in den unterschiedlichsten Bereichen einsetzen. - Die runde Sitzfläche mit komfortabler Polsterung ist mit einem pflegeleichten und strapazierfähigen Bezug ausgestattet, der mit stilvollen Kunstleder-Design überzeugt.
- Sicher und spielend leicht: Durch die Rotationsmechanik kann der Sitz um 360° in jede beliebige Position gedreht werden.
- Egal in welcher Arbeitsposition - durch die stufenlose Sitzhöhenverstellung kann das Modell problemlos auf Ihre persönlichen Wünsche eingestellt werden.
- Beste Stabilität bietet das verchromte Fußkreuz aus Metall, versehen mit fünf gebremsten Sicherheitsdoppelrollen.
- Abmessungen: Höhe (gesamt): 46 - 56 cm; Breite (gesamt): 57 cm; Tiefe (gesamt): 34 cm; Sitzflächenhöhe: 46 - 56 cm; Sitzbreite (nutzbar): 34 cm; Sitztiefe (nutzbar): 34 cm; Belastbarkeit (maximal): 120 kg; Rollengröße (Hart für Teppichboden enthalten): Stiftdurchmesser 11 mm, Rollendurchmesser 50 mm
- Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
- Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen: | | Hersteller: | hjh OFFICE | Bezug: | 100% Polyurethan | Farbe: | Grün | Armlehnen Hinweis: | ohne Armlehnen | Rollen Hinweis: | inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden | Zustand: | fabrikneu und originalverpackt | Einsatzbereich: | Teppichböden | Material: | Kunstleder | Muster: | Einfarbig | Sitzhöhe: | 46 cm | Sitzhöhe bis: | 56 cm | Sitzbreite: | 34 cm | Sitztiefe: | 34 cm | Belastbar bis: | 120 kg | Körpergröße: | 150 cm | Körpergröße bis: | 200 cm | Höhe: | 45.0 cm | 56.0 cm | Höhe bis: | 56.0 cm | Breite: | 57.0 cm | Tiefe: | 57.0 cm | Abmessungen (H x B x T): | 56.0 x 57.0 x 57.0 cm | Produktgewicht: | 4.0 kg | Klappbar: | Nein | Stapelbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |