Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl OPERATOR II Kunstleder orange Chrom hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl OPERATOR II Kunstleder orange Chrom hjh OFFICE
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl OPERATOR II Kunstleder orange Chrom hjh OFFICE
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl OPERATOR II Kunstleder orange Chrom hjh OFFICE
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl OPERATOR II Kunstleder orange Chrom hjh OFFICE
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl OPERATOR II Kunstleder orange Chrom hjh OFFICE
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl OPERATOR II Kunstleder orange Chrom hjh OFFICE
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl OPERATOR II Kunstleder orange Chrom hjh OFFICE
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl OPERATOR II Kunstleder orange Chrom hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-729412
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     729412
EAN/GTIN:
     4251084663995
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker kunstleder
dreh hocker
OPERATOR II - Klassisch, robust & flexibel
Ob in Arztpraxen, Kosmetikstudios, Büros oder Zuhause – der OPERATOR II bietet Ihnen angenehmen Sitzkomfort und lässt sich flexibel in den unterschiedlichsten Bereichen einsetzen.
  • Die runde Sitzfläche mit komfortabler Polsterung ist mit einem pflegeleichten und strapazierfähigen Bezug ausgestattet, der mit stilvollen Kunstleder-Design überzeugt.
  • Sicher und spielend leicht: Durch die Rotationsmechanik kann der Sitz um 360° in jede beliebige Position gedreht werden.
  • Egal in welcher Arbeitsposition - durch die stufenlose Sitzhöhenverstellung kann das Modell problemlos auf Ihre persönlichen Wünsche eingestellt werden.
  • Beste Stabilität bietet das verchromte Fußkreuz aus Metall, versehen mit fünf gebremsten Sicherheitsdoppelrollen.
  • Abmessungen: Höhe (gesamt): 46 - 56 cm; Breite (gesamt): 57 cm; Tiefe (gesamt): 34 cm; Sitzflächenhöhe: 46 - 56 cm; Sitzbreite (nutzbar): 34 cm; Sitztiefe (nutzbar): 34 cm; Belastbarkeit (maximal): 120 kg; Rollengröße (Hart für Teppichboden enthalten): Stiftdurchmesser 11 mm, Rollendurchmesser 50 mm
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Orange
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
56 cm
Sitzbreite:
34 cm
Sitztiefe:
34 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
45.0 cm | 56.0 cm
Höhe bis:
56.0 cm
Breite:
57.0 cm
Tiefe:
57.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
56.0 x 57.0 x 57.0 cm
Produktgewicht:
4.0 kg
Weitere Suchbegriffe: spindel drehhocker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
39
Frei Haus
ab € 62,34*
€ 80,13*
4 Tage
105
€ 7,90*
ab € 72,18*
€ 92,45*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,63*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,75*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,41*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,60*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.