Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel GAME SPORT B Kunstleder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl / Chefsessel GAME SPORT B Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel GAME SPORT B Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel GAME SPORT B Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel GAME SPORT B Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel GAME SPORT B Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel GAME SPORT B Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel GAME SPORT B Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel GAME SPORT B Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel GAME SPORT B Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-729424
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     729424
EAN/GTIN:
     4064323020035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Eye-Catcher in futuristischem Design
Der GAME SPORT B ist ein Bürostuhl im Sportsitzdesign und ist ein absolutes Highlight in einem privaten Büro zu Hause oder in der Firma. Sportsitz Bürostühle sehen aus wie Autositze mit Rädern. Sie wirken sportlich und futuristisch und sind zudem noch funktional. GAME SPORT B ist ein besonderes Designerstück mit üppiger Polsterung, bequemer Wippmechanik in schöner Farbgebung. Hier werden Sie sich körperlich und optisch wohl fühlen.
  • Auffälliger Chefsessel in Kunstleder
  • Dicke Sitz- und Rückenlehnen-Polsterung, aufwendig abgesteppt
  • Klappbare Armlehnen mit Kunstlederauflage. Die Armlehnen können in der Höhe angepasst und nach oben geklappt werden, für mehr Bewegungsfreiheit
  • Wippmechanik - Die Mechanik bzw. der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehknauf unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen und ist in aufrechter Position arretierbar
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz mit Abriebkantenschutz, schwarz lackiert
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
56 cm
Sitzbreite:
55 cm
Sitztiefe:
52 cm
Rückenlehnenhöhe:
75 cm
Armlehnenhöhe:
24 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
121.0 cm | 131.0 cm
Höhe bis:
131.0 cm
Breite:
65.0 cm
Tiefe:
66.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
131.0 x 65.0 x 66.0 cm
Produktgewicht:
14.4 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
35
Frei Haus
ab € 154,24*
€ 191,38*
€ 2,95*
ab € 150,86*
€ 192,63*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 159,50*
€ 197,47*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,38*
€ 227,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,81*
€ 216,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,50*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,24*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,80*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,48*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,92*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,20*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,35*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,31*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,25*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,75*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.