Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
Gamingstuhl
>
Artikel
Gaming Stuhl / Bürostuhl GAMEBREAKER POLARYS I Kunstleder grau / rot hjh OFFICE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-729427
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
729427
EAN/GTIN:
4064323020127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
GAMEBREAKER POLARYS I – Sitzen wie die Profis
Wer einmal im GAMEBREAKER POLARYS I Probe gesessen hat, der will so schnell nicht mehr aufstehen. Der Gamingstuhl ist mit seiner angenehm gepolsterten Sitz- und Rückenfläche, inklusive beiliegendem Lordosen-Kissen, so bequem, dass dem Nutzer auch nach längeren Gaming-Sessions bester Sitzkomfort gewährleistet wird. Durch sein sportliches Design in Rennsitzoptik und den typischen Seitenwangen bietet der Stuhl besten Halt und darüber hinaus ein spektakuläres Racing-Feeling. Gefertigt aus hochwertigem, atmungsaktivem Kunstleder und einem robusten Stahlrahmen, zeichnet sich dieses Modell auch in seinen Materialien als erste Wahl aus. Der GAMEBREAKER POLARYS I lässt Gamer Herzen höherschlagen.
Der hochwertige Kunstlederbezug begeistert mit Liebe zum Detail. Ein absoluter Eye-Catcher! Zudem ist der Bezug äußerst pflegeleicht und besonders abriebfest. Das sorgt für eine lange Lebensdauer
Wippmechanik - Die Mechanik bzw. der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehknauf unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen und ist in aufrechter Position arretierbar
Rückenlehne bis zur Liegeposition neigbar (180°)
Die hohe Rückenlehne kann separat in der Neigung verstellt werden und ist mehrfach arretierbar. Alle, die es ein bisschen weicher mögen, können es sich mit Hilfe des mitgelieferten Lordosenkissens noch ein wenig bequemer machen
Im unteren Rückenbereich speziell ausgeformte Lehne zur optimalen Abstützung im Lendenwirbelbereich
4D Armlehnen mit Softpad-Auflage - Die Armlehnen lassen sich horizontal, vertikal, in der Breite sowie im Winkel verstellen und somit an jede erdenkliche Sitzposition anpassen
Stabiles Kunststoff-Fußkreuz
Ausgestattet mit hochwertigen Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Die Rollen zeichnen sich durch ihre hohe Abriebfestigkeit und Belastbarkeit aus und schützen Ihre Böden durch die speziell beschichteten Laufflächen.
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Grau/Rot
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
48 cm
Sitzhöhe bis:
58 cm
Sitzbreite:
40 cm
Sitztiefe:
45 cm
Rückenlehnenhöhe:
85 cm
Armlehnenhöhe:
21 cm
Armlehnenhöhe bis:
28 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
165 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
133.0 cm | 143.0 cm
Höhe bis:
143.0 cm
Breite:
74.0 cm
Tiefe:
62.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
143.0 x 74.0 x 62.0 cm
Produktgewicht:
18.7 kg
... >
Lager 982
>
Bürostühle
>
Gaming Stühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
Gaming Stuhl
,
Gamingstuhl
,
chefsessel grau
,
arbeitssessel
,
hjh office chefsessel
,
rennsitz
,
racer
,
gaming chair
,
sportsitz
,
ergonomisch
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 210,42*
€ 258,00*
Lager 982
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 232,27*
€ 284,71*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,71*
€ 338,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,79*
€ 335,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,52*
€ 318,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,16*
€ 310,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,27*
€ 276,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 982
Versand:
Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 982
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fußstütze PIEDINO DOT schwarz neigbar höhenverstellbar hjh OFFICE
HJH Office
721010
ab € 30,61*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm fü 447134-YY
HJH Office
619910
ab € 43,05*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
ab € 37,44*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
ab € 46,66*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
ab € 28,39*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff, sc 447376-YY
HJH Office
830012
ab € 38,45*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619006 Hartboden 11x50mm 5St.
HJH Office
619006
ab € 18,34*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO EASY 619031 Hartboden 11x50mm 5St.
HJH Office
619031
ab € 25,38*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO LUX 619016 Hartboden 11x50mm 5St.
HJH Office
619016
ab € 42,08*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
ab € 57,68*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
ab € 50,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen