Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaming Stuhl / Bürostuhl GAMEBREAKER POLARYS I Kunstleder grau / blau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Gaming Stuhl / Bürostuhl GAMEBREAKER POLARYS I Kunstleder grau / blau hjh OFFICE
Gaming Stuhl / Bürostuhl GAMEBREAKER POLARYS I Kunstleder grau / blau hjh OFFICE
Gaming Stuhl / Bürostuhl GAMEBREAKER POLARYS I Kunstleder grau / blau hjh OFFICE
Gaming Stuhl / Bürostuhl GAMEBREAKER POLARYS I Kunstleder grau / blau hjh OFFICE
Gaming Stuhl / Bürostuhl GAMEBREAKER POLARYS I Kunstleder grau / blau hjh OFFICE
Gaming Stuhl / Bürostuhl GAMEBREAKER POLARYS I Kunstleder grau / blau hjh OFFICE
Gaming Stuhl / Bürostuhl GAMEBREAKER POLARYS I Kunstleder grau / blau hjh OFFICE
Gaming Stuhl / Bürostuhl GAMEBREAKER POLARYS I Kunstleder grau / blau hjh OFFICE
Gaming Stuhl / Bürostuhl GAMEBREAKER POLARYS I Kunstleder grau / blau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-729428
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     729428
EAN/GTIN:
     4064323020134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

GAMEBREAKER POLARYS I – Sitzen wie die Profis

Wer einmal im GAMEBREAKER POLARYS I Probe gesessen hat, der will so schnell nicht mehr aufstehen. Der Gamingstuhl ist mit seiner angenehm gepolsterten Sitz- und Rückenfläche, inklusive beiliegendem Lordosen-Kissen, so bequem, dass dem Nutzer auch nach längeren Gaming-Sessions bester Sitzkomfort gewährleistet wird. Durch sein sportliches Design in Rennsitzoptik und den typischen Seitenwangen bietet der Stuhl besten Halt und darüber hinaus ein spektakuläres Racing-Feeling. Gefertigt aus hochwertigem, atmungsaktivem Kunstleder und einem robusten Stahlrahmen, zeichnet sich dieses Modell auch in seinen Materialien als erste Wahl aus. Der GAMEBREAKER POLARYS I lässt Gamer Herzen höherschlagen.
  • Der hochwertige Kunstlederbezug begeistert mit Liebe zum Detail. Ein absoluter Eye-Catcher! Zudem ist der Bezug äußerst pflegeleicht und besonders abriebfest. Das sorgt für eine lange Lebensdauer
  • Wippmechanik - Die Mechanik bzw. der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehknauf unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen und ist in aufrechter Position arretierbar
  • Rückenlehne bis zur Liegeposition neigbar (180°)
  • Die hohe Rückenlehne kann separat in der Neigung verstellt werden und ist mehrfach arretierbar. Alle, die es ein bisschen weicher mögen, können es sich mit Hilfe des mitgelieferten Lordosenkissens noch ein wenig bequemer machen
  • Im unteren Rückenbereich speziell ausgeformte Lehne zur optimalen Abstützung im Lendenwirbelbereich
  • 4D Armlehnen mit Softpad-Auflage - Die Armlehnen lassen sich horizontal, vertikal, in der Breite sowie im Winkel verstellen und somit an jede erdenkliche Sitzposition anpassen
  • Stabiles Kunststoff-Fußkreuz
  • Ausgestattet mit hochwertigen Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Die Rollen zeichnen sich durch ihre hohe Abriebfestigkeit und Belastbarkeit aus und schützen Ihre Böden durch die speziell beschichteten Laufflächen.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Grau/Blau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
48 cm
Sitzhöhe bis:
58 cm
Sitzbreite:
40 cm
Sitztiefe:
45 cm
Rückenlehnenhöhe:
85 cm
Armlehnenhöhe:
21 cm
Armlehnenhöhe bis:
28 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
165 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
133.0 cm | 143.0 cm
Höhe bis:
143.0 cm
Breite:
74.0 cm
Tiefe:
62.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
143.0 x 74.0 x 62.0 cm
Produktgewicht:
18.7 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,10*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 232,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 286,42*
€ 340,84
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 283,05*
€ 336,83
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 269,99*
€ 321,29
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 264,90*
€ 315,23
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 232,10*
€ 276,20
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 43,12*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,63*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,96*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,60*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,48*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,21*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,41*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,38*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 41,95*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,75*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.