Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl TOP 108 W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl TOP 108 W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl TOP 108 W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl TOP 108 W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl TOP 108 W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl TOP 108 W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl TOP 108 W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl TOP 108 W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl TOP 108 W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl TOP 108 W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-729441
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     729441
EAN/GTIN:
     4064323028529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
TOP 108 W - Bequem und ergonomisch sitzen, auch im Home Office!
Dezent und zeitlos, das sind die beiden Attribute die unseren TOP 108 W am besten beschreiben. Das Design beeindruckt mit klarer Linienführung und kompromissloser Funktionalität. Die gepolsterte Stoffsitzfläche sorgt, in Kombination mit der ergonomisch geformten Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung, für höchsten Komfort. Die neigbare Rückenlehne ist mit einem atmungsaktiven Netzstoff bezogen und sorgt auch bei längerem Sitzen für ein angenehmes Klima. Durch die stufenlose Sitzhöhenverstellung lässt sich die Sitzhöhe im Handumdrehen auf den Nutzer und seine Arbeitsaufgaben einstellen. Sichern Sie sich den TOP 108 W und genießen Sie Flexibilität und Komfort am Arbeitsplatz.
  • Die Neigung der Rückenlehne lässt sich durch einen flexiblen Anpressdruck individuell einstellen und fördert aktives und dynamisches Sitzen.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Geschwungene Armlehnen
  • Bequeme Sitzpolsterung mit breiter Sitzfläche
  • Sitzfläche aus abriebfestem Stoff, Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
41 cm
Sitzhöhe bis:
48 cm
Sitzbreite:
46 cm
Sitztiefe:
43 cm
Rückenlehnenhöhe:
50 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
145 cm
Körpergröße bis:
170 cm
Höhe:
90.0 cm | 97.0 cm
Höhe bis:
97.0 cm
Breite:
68.0 cm
Tiefe:
68.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
97.0 x 68.0 x 68.0 cm
Produktgewicht:
9.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,13*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 108,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 136,72*
€ 162,70
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 136,00*
€ 161,84
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 130,24*
€ 154,99
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 125,36*
€ 149,18
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 108,13*
€ 128,67
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,50*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,24*
Ähnlich
HJH Office
760009
ab € 192,84*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,80*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,48*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,92*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,35*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,31*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,25*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,75*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.