Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl / Freischwinger / Stuhl VISITER W Netz / Stoff grau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Besucherstuhl / Freischwinger / Stuhl VISITER W Netz / Stoff grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Freischwinger / Stuhl VISITER W Netz / Stoff grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Freischwinger / Stuhl VISITER W Netz / Stoff grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Freischwinger / Stuhl VISITER W Netz / Stoff grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Freischwinger / Stuhl VISITER W Netz / Stoff grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Freischwinger / Stuhl VISITER W Netz / Stoff grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Freischwinger / Stuhl VISITER W Netz / Stoff grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Freischwinger / Stuhl VISITER W Netz / Stoff grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Freischwinger / Stuhl VISITER W Netz / Stoff grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-729442
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     729442
EAN/GTIN:
     4064323034995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
VISITER W - Moderner Freischwinger mit viel Komfort
Der Besucherstuhl VISITER W passt sowohl ins Chefzimmer als auch in den Konferenz- und Warteraum. Die robuste Konstruktion des Gestells aus verchromtem Aluminium macht den Freischwinger zu einem langlebigen Begleiter. Zeitlos elegant besticht er zudem im minimalistischen Design durch bequemen Sitzkomfort und einer hochwertigen Verarbeitung.
  • Vielseitig einsetzbarer Klappstuhl: Ideal fürs Wartezimmer, am Küchen- und Esstisch, Veranstaltungen und Partys aller Art, im geschützten Balkonbereich, beim Camping oder einfach als zusätzliche Sitzgelegenheit für Ihre Besucher zu Hause
  • Bequemer Freischwinger: Die Sitzfläche gibt unter dem Gewicht einer Person federnd nach und sinkt leicht nach hinten ab
  • Ergonomische Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff und integrierter Lendenwirbelstütze
  • Dicke, bequeme Sitzpolsterung mit breiter Sitzfläche
  • Formschöne Design-Armlehnen
  • Stabiles Fußgestell aus verchromtem Aluminium mit Kunststoff-Gleitern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
48 cm
Rückenlehnenhöhe:
56 cm
Armlehnenhöhe:
21 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
180 cm
Höhe:
97.0 cm | 98 cm
Höhe bis:
98 cm
Breite:
60.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
98 x 60.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
7.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,65*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 92,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 118,05*
€ 140,48
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 117,35*
€ 139,65
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 112,09*
€ 133,39
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 108,27*
€ 128,84
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 92,65*
€ 110,25
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,87*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,72*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,96*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,62*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.