Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl / Klappstuhl SCANDIO Holzrahmen / Stoff beige hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Besucherstuhl / Klappstuhl SCANDIO Holzrahmen / Stoff beige hjh OFFICE
Besucherstuhl / Klappstuhl SCANDIO Holzrahmen / Stoff beige hjh OFFICE
Besucherstuhl / Klappstuhl SCANDIO Holzrahmen / Stoff beige hjh OFFICE
Besucherstuhl / Klappstuhl SCANDIO Holzrahmen / Stoff beige hjh OFFICE
Besucherstuhl / Klappstuhl SCANDIO Holzrahmen / Stoff beige hjh OFFICE
Besucherstuhl / Klappstuhl SCANDIO Holzrahmen / Stoff beige hjh OFFICE
Besucherstuhl / Klappstuhl SCANDIO Holzrahmen / Stoff beige hjh OFFICE
Besucherstuhl / Klappstuhl SCANDIO Holzrahmen / Stoff beige hjh OFFICE
Besucherstuhl / Klappstuhl SCANDIO Holzrahmen / Stoff beige hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-729443
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     729443
EAN/GTIN:
     4064323035008
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

SCANDIO - Moderner Landhausstuhl im Skandi-Look

Der SCANDIO ist ein vielseitiger Klappstuhl in ästhetischem Landhaus-Design. Er eignet sich vor allem im Esszimmer oder auch als Besucherstuhl im Wartebereich gewerblicher Räume. Der klappbare Holzrahmen mit gepolsterter Sitz- und Rückenlehne lässt den SCANDIO sehr leicht wirken, so daß er sich in ländlich modern eingerichteten Räumen besonders gut einfügt. Holen Sie sich ein Stück Skandinavien in Ihre Räumlichkeiten.
  • Originelles skandinavisches Design mit höchster Verarbeitungsqualität
  • Besonders an Ess- oder Küchentisch, aber auch als Besucherstuhl im kommerziellen Bereich geeignet
  • Klappmechanismus: Stuhl lässt sich flach zusammenklappen und so leicht verstauen
  • Hochwertig verarbeitetes Holzgestell mit bequem gepolsterter Sitzfläche und Rückenlehne
  • Für das Gestell werden nur ausgesuchte Buchenhölzer höchster Qualität verwendet
  • Die gepolsterte Rückenlehne ist am Holzrahmen montiert. Durch den Abstand zwischen Sitz und Rückenlehne wirkt der Stuhl sehr leicht
  • Der Sitz ist mit weichem Soft-Touch-Stoff bezogen. Der Stoff ist abnehmbar und lässt sich bei 30° im Schonwaschgang reinigen
  • Die Basis ist mit Filzfüßen ausgestattet, um den Boden vor möglichen Kratzern zu schützen
  • Abmessungen zusammengeklappt (H x B x T): 91 x 54 x 28 cm

  • Dieser Artikel wird komplett montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Beige
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzdauer:
4 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
45 cm
Sitzbreite:
45 cm
Sitztiefe:
45 cm
Rückenlehnenhöhe:
39 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
79.0 cm
Breite:
53.0 cm
Tiefe:
55.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
79.0 x 53.0 x 55.0 cm
Produktgewicht:
7.0 kg
Klappbar:
Ja
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,56*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 92,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 117,12*
€ 139,37
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 115,57*
€ 137,53
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 111,42*
€ 132,59
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 107,35*
€ 127,75
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 92,56*
€ 110,15
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,97*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,66*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,81*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,76*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.