Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl / Schalenstuhl ARTIFO TRI Kunststoff weiß hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Besucherstuhl / Schalenstuhl ARTIFO TRI Kunststoff weiß hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhl ARTIFO TRI Kunststoff weiß hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhl ARTIFO TRI Kunststoff weiß hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhl ARTIFO TRI Kunststoff weiß hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhl ARTIFO TRI Kunststoff weiß hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhl ARTIFO TRI Kunststoff weiß hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhl ARTIFO TRI Kunststoff weiß hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhl ARTIFO TRI Kunststoff weiß hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhl ARTIFO TRI Kunststoff weiß hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-729446
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     729446
EAN/GTIN:
     4064323035039
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

ARTIFO TRI - Toller Indoor - Outdoor Stuhl aus einem Guss

Der ARTIFO TRI ist ein Indoor - Outdoor Stuhl im klassischen Design und bringt frische Eleganz in Ihren Raum oder auf Ihre Terrasse. Er ist aus hochwertigem Polypropylen hergestellt und verleiht damit dem Stuhl eine solide und leichte Struktur. Die Gestaltung der Rückenlehne erinnert an die Äste eines Baumes. Sein originelles und elegantes Design verleiht ihm eine visuelle Leichtigkeit. Die Form der Sitzfläche und Rückenlehne passt sich perfekt an den Benutzer an für noch mehr Komfort. Dank seines fröhlichen Designs setzt der ARTIFO TRI tolle Akzente.
  • Formschöner Besucherstuhl mit 4-Fuß-Gestell
  • Moderner und bequemer Besucherstuhl in eleganter Optik aus einem Guss
  • Ideal für das Esszimmer, aber auch im Garten, Terrasse und Balkon
  • Ergonomische Rückenlehne und Sitzfläche für mehr Komfort
  • Stapelbar, bis zu 4 Stühle
  • Rutschfeste Gummigleiter an den Füßen schonen Ihren Bodenbelag
  • Geeignet für den Indoor- und Outdoorbereich

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polypropylen
Farbe:
Weiß
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunststoff
Sitzdauer:
4 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
44 cm
Sitzbreite:
45 cm
Sitztiefe:
42 cm
Rückenlehnenhöhe:
40 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
140 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
80.0 cm
Breite:
47.0 cm
Tiefe:
56.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
80.0 x 47.0 x 56.0 cm
Produktgewicht:
4.4 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,69*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 58,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 76,84*
€ 91,44
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 75,51*
€ 89,86
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 72,07*
€ 85,76
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 70,13*
€ 83,45
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 58,69*
€ 69,84
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,97*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,66*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,81*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,76*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.