Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Besucherstuhl PERIA Holzschale walnuss PU Sitzkissen schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Besucherstuhl PERIA Holzschale walnuss PU Sitzkissen schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl PERIA Holzschale walnuss PU Sitzkissen schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl PERIA Holzschale walnuss PU Sitzkissen schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl PERIA Holzschale walnuss PU Sitzkissen schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl PERIA Holzschale walnuss PU Sitzkissen schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl PERIA Holzschale walnuss PU Sitzkissen schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl PERIA Holzschale walnuss PU Sitzkissen schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl PERIA Holzschale walnuss PU Sitzkissen schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl PERIA Holzschale walnuss PU Sitzkissen schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-729449
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     729449
EAN/GTIN:
     4064323035091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
PERIA - Stilvoller Gastgeber mit Komfort
Der PERIA zeichnet sich durch harmonisches Design, Filigranität und eine unglaubliche Leichtigkeit aus und versprüht zeitlose Eleganz in jeder Räumlichkeit. Auch an Sitzkomfort mangelt es dem Besucherstuhl nicht. Besonders praktisch: die Stapelfunktion. So kann das Modell mit bis zu 4 Stühlen aus derselben Produktreihe gestapelt und praktisch verstaut werden. Ob als Einzelelement oder in der Gruppe – der PERIA überzeugt jederzeit mit seinem zeitlosen Stil und ist daher ein echtes Multitalent, welches bei Konferenzen, Veranstaltungen oder in Empfangsbereichen eingesetzt werden kann.
  • Eleganter, klassischer Besucherstuhl mit 4-Fuß-Stahl-Gestell in Chrom
  • Vielseitiger Besucherstuhl: Ideal für Büros, Konferenzräume, Eingangsbereiche, Arztpraxen, Wartezimmer, Kosmetikstudios oder auf Messen
  • Designer-Sitzschale aus mehreren Furnierschichten in einem Stück gepresst und mit Walnussdekor bezogen
  • Dank angenehmer Sitzpolsterung und pflegeleichtem Kunstlederbezug besonders bequem und leicht zu reinigen
  • Besonders praktisch: Der Stuhl ist stapelbar und kann damit platzsparend verstaut werden
  • Ausgestattet mit Kunststoffgleitern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Holz
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzbreite:
40 cm
Sitztiefe:
40 cm
Rückenlehnenhöhe:
44 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
86.0 cm
Breite:
50.0 cm
Tiefe:
55.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
86.0 x 50.0 x 55.0 cm
Produktgewicht:
5.8 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,60*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 74,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 96,38*
€ 114,69
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 94,78*
€ 112,79
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 91,03*
€ 108,33
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 87,49*
€ 104,11
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 74,60*
€ 88,77
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 43,11*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,64*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,92*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,58*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.