Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl / Bürostuhl THEO I Kunstleder grau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Drehstuhl / Bürostuhl THEO I Kunstleder grau hjh OFFICE
Drehstuhl / Bürostuhl THEO I Kunstleder grau hjh OFFICE
Drehstuhl / Bürostuhl THEO I Kunstleder grau hjh OFFICE
Drehstuhl / Bürostuhl THEO I Kunstleder grau hjh OFFICE
Drehstuhl / Bürostuhl THEO I Kunstleder grau hjh OFFICE
Drehstuhl / Bürostuhl THEO I Kunstleder grau hjh OFFICE
Drehstuhl / Bürostuhl THEO I Kunstleder grau hjh OFFICE
Drehstuhl / Bürostuhl THEO I Kunstleder grau hjh OFFICE
Drehstuhl / Bürostuhl THEO I Kunstleder grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-729451
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     729451
EAN/GTIN:
     4064323035848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

THEO I - Moderner Chefsessel mit Kunstlederbezug

Die außergewöhnliche Formgebung unseres THEO I zieht einen sofort in seinen Bann. Der luxuriös gepolsterte Sitz ist angenehm vorgeformt, die Rückenlehne ist ebenfalls weich gepolstert und ergonomisch abgerundet. Der Bezug besteht aus rautenförmig abgestepptem Kunstleder, die Mechanik lässt sich arretieren und ist im Handumdrehen auf das jeweilige Körpergewicht angepasst. Harmonisch abgeschlossen wird das elegante Design durch das verchromte Fußkreuz.
  • Moderner Chefsessel in Kunstleder
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Hochwertige Wippmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Die ergonomische Rückenlehne verfügt über eine vorgeformte Wölbung im Lendenwirbelbereich, die den Rücken beim aufrechten Sitzen bestens unterstützt
  • Rückenlehne und Sitzfläche in elegantem Rautenmuster abgesteppt
  • Geschwungene Armlehnen mit farblich passenden Auflagen aus Kunstleder
  • Formschönes Fußkreuz - Aluminium poliert
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Grau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzdauer:
4 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
45 cm
Sitzhöhe bis:
52 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
47 cm
Rückenlehnenhöhe:
57 cm
Armlehnenhöhe:
21 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
96.0 cm | 103.0 cm
Höhe bis:
103.0 cm
Breite:
68.0 cm
Tiefe:
68.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
103.0 x 68.0 x 68.0 cm
Produktgewicht:
12.6 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,64*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 107,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 137,61*
€ 163,76
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 135,37*
€ 161,09
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 129,66*
€ 154,30
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 123,91*
€ 147,45
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 107,64*
€ 128,09
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,71*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,52*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,73*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,72*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,27*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,34*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,36*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,09*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,58*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.