Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
* Bürostuhl / Chefsessel VITORO ECO Kunstleder dunkelgrau hjh OFFICE
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-729455
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
729455
EAN/GTIN:
4064323035886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
VITORO ECO – Hier sitzen Sie richtig!
Sportiv, elegant und komfortabel - das sind die attraktiven Merkmale des VITORO ECO. Der Chefsessel bietet ein entspanntes Sitzgefühl und überzeugt dank der ergonomisch geformten Rückenlehne und den höhenverstellbaren Armlehnen auch bei längerem Sitzen mit höchstem Komfort. Durch das sportlich-elegante Design ist dieses Modell vielseitig einsetzbar und findet in jedem Büro oder Home-Office seinen Platz. Zögern Sie nicht länger und machen Sie den VITORO ECO zu Ihrem neuen Lieblingssitzplatz im Büro, auf dem komfortabel und konzentriert gearbeitet werden kann.
Sportlich-eleganter Chefsessel
Innovative Synchronmechanik - Die Mechanik an diesem Bürostuhl funktioniert ähnlich wie ein Bowdenzug und passt sich automatisch an das Gewicht des Nutzers an. Zudem ist die Rückenlehne stufenlos arretierbar
Hohe Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze
Die ergonomische Rückenlehne verfügt über eine vorgeformte Wölbung im Lendenwirbelbereich, die den Rücken beim aufrechten Sitzen bestens unterstützt
Sitz- und Rückenfläche sind komfortabel gepolstert und passen sich optimal an den Körper an.
3D Armlehnen mit Softpad-Auflage: 3-fach höhenverstellbar, radial und vertikal verstellbar
Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
Bequeme Sitzfläche mit Sitztiefenverstellung
Der hochwertige Kunstlederbezug in Kombination mit dem formschönen Fußkreuz aus Aluminium unterstreicht den eleganten Gesamteindruck.
Ausgestattet mit ungebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Unsere hochwertigen Rollen zeichnen sich durch ihre hohe Abriebfestigkeit und Belastbarkeit aus und schützen ihre Böden durch die speziell beschichteten Laufflächen
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Dunkelgrau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
51 cm
Sitzhöhe bis:
59 cm
Sitzbreite:
51 cm
Sitztiefe:
49 cm
Sitztiefe bis:
53 cm
Rückenlehnenhöhe:
75 cm
Armlehnenhöhe:
16 cm
Armlehnenhöhe bis:
23 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
123.0 cm | 130.0 cm
Höhe bis:
130.0 cm
Breite:
68.0 cm
Tiefe:
68.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
130.0 x 68.0 x 68.0 cm
Produktgewicht:
20.8 kg
... >
Bürostühle
>
Chefsessel
>
Profi Chefsessel
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
ergonomischer Bürostuhl
,
arbeitsstuhl kunstleder grau
,
ergonomischer bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl kunstleder
,
rückenlehne verstellbar
,
drehstuhl
,
Polsterung
,
manager
,
ergonomisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 191,57*
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 191,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 239,58*
€ 285,10
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 236,63*
€ 281,59
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 226,07*
€ 269,02
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 217,07*
€ 258,31
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 191,57*
€ 227,97
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fußstütze PIEDINO DOT schwarz neigbar höhenverstellbar hjh OFFICE
HJH Office
721010
ab € 30,61*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm fü 447134-YY
HJH Office
619910
ab € 43,05*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
ab € 37,44*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
ab € 46,66*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
ab € 28,39*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619006 Hartboden 11x50mm 5St.
HJH Office
619006
ab € 18,34*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO EASY 619031 Hartboden 11x50mm 5St.
HJH Office
619031
ab € 25,38*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO LUX 619016 Hartboden 11x50mm 5St.
HJH Office
619016
ab € 42,08*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
ab € 57,68*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
ab € 50,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen