Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker / Tresenhocker DISC HIGH Kunstleder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Barhocker / Tresenhocker DISC HIGH Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Barhocker / Tresenhocker DISC HIGH Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Barhocker / Tresenhocker DISC HIGH Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Barhocker / Tresenhocker DISC HIGH Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Barhocker / Tresenhocker DISC HIGH Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Barhocker / Tresenhocker DISC HIGH Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Barhocker / Tresenhocker DISC HIGH Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Barhocker / Tresenhocker DISC HIGH Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Barhocker / Tresenhocker DISC HIGH Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-729456
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     729456
EAN/GTIN:
     4064323035893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker

DISC HIGH – Bar-Ambiente für Zuhause mit dem gewissen Extra

Schicke Barhocker gelten in jeder Wohnung als Highlight und sorgen für den absoluten Wow-Effekt. Aus hochwertigem Stahl gefertigt, bietet der DISC HIGH eine perfekte Komposition aus sorgfältiger Verarbeitung und modernem Industrial Style. Der Barhocker lässt sich durch seine klare Optik mit den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen kombinieren. Der DISC HIGH eignet sich nicht nur für Zuhause, sondern auch für den Einsatz in der Gastronomie - eine tolle Sitzgelegenheit für Jedermann. Mit diesem Modell bringen Sie einen Hauch von französischem Flair in Ihre Räumlichkeiten.
  • Moderner Barhocker im Industrial Style
  • Stufenlos höhenverstellbarer Barhocker
  • Runde, drehbare Sitzfläche mit komfortabler Polsterung in Kunstleder
  • Pulverbeschichtetes 4-Fuss-Gestell und Fussring aus robustem Stahl mit Matt-Finish in Schwarz
  • Fußring, Durchmesser: 40 cm
  • Inklusive Hart-Kunststoff Bodengleitern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Sitzdauer:
4 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
69 cm
Sitzhöhe bis:
82 cm
Sitzbreite:
37 cm
Sitztiefe:
37 cm
Rückenlehnenhöhe:
33 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
103.0 cm | 113.0 cm
Höhe bis:
113.0 cm
Breite:
43.0 cm
Tiefe:
43.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
113.0 x 43.0 x 43.0 cm
Produktgewicht:
7.1 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Hocker, Bar, Tresen, Küchenhocker, Küchenstuhl, Thekenhocker, Heimbar, Esszimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 102,38*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 74,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 102,38*
€ 121,83
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 100,59*
€ 119,70
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 97,57*
€ 116,11
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 91,72*
€ 109,15
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 86,41*
€ 102,83
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 74,10*
€ 88,18
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FB128919ER
€ 52,32*
Ähnlich
HJH Office
619550
€ 64,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.