Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker / Tresenhocker LONSO 10 Sitzauflage Kunstleder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Barhocker / Tresenhocker LONSO 10 Sitzauflage Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Barhocker / Tresenhocker LONSO 10 Sitzauflage Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Barhocker / Tresenhocker LONSO 10 Sitzauflage Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Barhocker / Tresenhocker LONSO 10 Sitzauflage Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Barhocker / Tresenhocker LONSO 10 Sitzauflage Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Barhocker / Tresenhocker LONSO 10 Sitzauflage Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Barhocker / Tresenhocker LONSO 10 Sitzauflage Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Barhocker / Tresenhocker LONSO 10 Sitzauflage Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Barhocker / Tresenhocker LONSO 10 Sitzauflage Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-729457
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     729457
EAN/GTIN:
     4064323035909
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker kunstleder
LONSO 10 - Außergewöhnlich bequemer Barhocker mit klarer Formensprache
Filigrane Formen und ein zeitloses Design zeichnen den Barhocker LONSO 10 aus. Der Kunstlederbezug ist schmutzabweisend, wenn sich aber dennoch mal ein Fleck abzeichnet, lässt sich dieser mit einem feuchten Tuch ganz einfach abwischen. So können Sie sich über lange Zeit an Ihren Barhockern erfreuen! Setzen Sie Akzente und statten Sie Ihre Bar, den Wartebereich oder die Wohnküche mit einem modernen Barhocker aus!
  • Bequeme Sitzfläche aus pflegeleichtem Kunstleder
  • Stapelbar bis zu 2 Stühle
  • Robustes 4-Fuß-Stahl-Gestell, pulverbeschichtet, schwarz-matt
  • Bodenschonende Kunststoffgleiter
  • Für Zuhause und die Gastronomie geeignet

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
77 cm
Sitzbreite:
36 cm
Sitztiefe:
36 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
82.0 cm
Breite:
47.0 cm
Tiefe:
49.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
82.0 x 47.0 x 49.0 cm
Produktgewicht:
5.0 kg
Weitere Suchbegriffe: barhocker, hjh office barhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,14*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 71,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 91,65*
€ 109,06
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 89,35*
€ 106,33
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 85,25*
€ 101,45
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 83,21*
€ 99,02
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 71,14*
€ 84,66
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,52*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.