Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl / Dining Stuhl TARVISO PU braun hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Besucherstuhl / Dining Stuhl TARVISO PU braun hjh OFFICE
Besucherstuhl / Dining Stuhl TARVISO PU braun hjh OFFICE
Besucherstuhl / Dining Stuhl TARVISO PU braun hjh OFFICE
Besucherstuhl / Dining Stuhl TARVISO PU braun hjh OFFICE
Besucherstuhl / Dining Stuhl TARVISO PU braun hjh OFFICE
Besucherstuhl / Dining Stuhl TARVISO PU braun hjh OFFICE
Besucherstuhl / Dining Stuhl TARVISO PU braun hjh OFFICE
Besucherstuhl / Dining Stuhl TARVISO PU braun hjh OFFICE
Besucherstuhl / Dining Stuhl TARVISO PU braun hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-729458
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     729458
EAN/GTIN:
     4064323037095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
TARVISO PU - Besucherstuhl mit gefälligem Design
Der TARVISO PU Besucherstuhl ist ein eleganter und komfortabler Stuhl, der sich perfekt für Besprechungen, Konferenzen oder als Esszimmerstuhl eignet. Das hochwertige feine Kunstleder verleiht dem Stuhl eine edle Optik und sorgt gleichzeitig für eine einfache Reinigung. Die bequeme Polsterung bietet einen hohen Sitzkomfort, sodass Sie auch längere Zeit bequem sitzen können. Der TARVISO PU Besucherstuhl ist somit die ideale Wahl für jeden Raum, in dem Sie Ihren Gästen einen stilvollen und komfortablen Sitzplatz bieten möchten.
  • Exklusives und zeitloses Design für Esszimmer, Wohnzimmer, Lounge- und Empfangsbereiche oder Büro
  • Originelles Design mit höchster Verarbeitungsqualität
  • Der Besucherstuhl verfügt über eine frei drehbare Sitzschale für maximale Bewegungsfreiheit
  • Der hochwertige Kunstlederbezug ist aufwändig abgesteppt und begeistert mit der Liebe zum Detail. Ein absoluter Eye-Catcher.
  • Die angenehm gepolsterte Sitzfläche sowie die Rückenlehne lassen sich sehr leicht sauber halten (einfach mit einem feuchten Microfasertuch abwischen). Das verwendete Material ist äußerst widerstandsfähig - so haben Sie lange Freude an diesem Stuhl.
  • Stabiles Metallgestell in Schwarz lackiert
  • Die Basis der Stuhlbeine ist mit Kunststofffüßen geschützt, um ein mögliches Verkratzen des Bodens zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Braun
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
51 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
40 cm
Rückenlehnenhöhe:
42 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
93.0 cm
Breite:
48.0 cm
Tiefe:
52.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
93.0 x 48.0 x 52.0 cm
Produktgewicht:
5.9 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,13*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 66,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 85,62*
€ 101,89
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 84,04*
€ 100,01
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 80,72*
€ 96,06
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 77,59*
€ 92,33
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 66,13*
€ 78,69
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 43,12*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,53*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,76*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,64*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.