Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl INVENTOR V Stoff schwarz / rot hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl INVENTOR V Stoff schwarz / rot hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl INVENTOR V Stoff schwarz / rot hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl INVENTOR V Stoff schwarz / rot hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl INVENTOR V Stoff schwarz / rot hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl INVENTOR V Stoff schwarz / rot hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl INVENTOR V Stoff schwarz / rot hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl INVENTOR V Stoff schwarz / rot hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl INVENTOR V Stoff schwarz / rot hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl INVENTOR V Stoff schwarz / rot hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-732080
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     732080
EAN/GTIN:
     4251084660055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
INVENTOR V - Moderner Besucherstuhl mit tollen Features
Ein moderner Besucherstuhl mit eleganter Linienführung der einiges mitmacht. Die robuste Konstruktion des Gestells aus verchromtem Stahl macht dieses Modell zu einem echten Arbeitstier. Der Sitz ist mit abriebfestem Stoff, die Rückenlehne hingegen mit Netzstoff bezogen. Diese durchdachte Kombination sorgt für ausreichend Frischluft am Rücken. Das Tüpfelchen auf dem i ist die integrierte Lordosenstütze die als ideale Unterstützung des Rückens für ein aufrechtes und somit gesundes Sitzen sorgt.
  • Die Rückenlehne ist mit atmungsaktivem Netzstoff bespannt, der Sitz wurde mit abriebfestem Stoff bezogen. Das sorgt für ein angenehmes Sitzklima.
  • Die formschönen Armlehnen passen hervorragend zum eleganten Design und sorgen für zusätzlichen Komfort.
  • Das Gestell ist aus solidem Stahl gefertigt und wurde mit einer feinen Schicht Chrom überzogen. Optisch elegant, aber dennoch unwahrscheinlich robust.
  • Dieser Stuhl verfügt über eine Lordosenstütze, die tolle Unterstützung bei einer gesunden Sitzposition bietet.
  • Abmessungen: Höhe (gesamt): 95 cm; Breite (gesamt): 59 cm; Tiefe (gesamt): 54 cm; Sitzflächenhöhe: 46 cm; Sitzbreite: 47 cm; Sitztiefe (nutzbar): 44 cm; Armlehnenhöhe (von Sitzfläche aus gemessen): 18 cm; Rückenlehnenhöhe: 49 cm; Belastbarkeit (maximal): 150 kg

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz/Rot
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
45 cm
Rückenlehnenhöhe:
49 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Belastbar bis:
150
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
95.0 cm
Breite:
58.0 cm
Tiefe:
54.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
95.0 x 58.0 x 54.0 cm
Produktgewicht:
9.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,38*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 115,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 145,42*
€ 173,05
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 144,17*
€ 171,56
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 136,90*
€ 162,91
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 132,78*
€ 158,01
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 115,38*
€ 137,30
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,78*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 72,37*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,32*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,40*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.