Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl INVENTOR V PRO Kunstleder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl INVENTOR V PRO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl INVENTOR V PRO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl INVENTOR V PRO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl INVENTOR V PRO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl INVENTOR V PRO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl INVENTOR V PRO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl INVENTOR V PRO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl INVENTOR V PRO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl INVENTOR V PRO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-732105
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     732105
EAN/GTIN:
     4251084669249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
INVENTOR V PRO - Moderner Besucherstuhl mit bester Ausstattung
Unser INVENTOR V PRO - Ein moderner Besucherstuhl mit eleganter Linienführung, der einiges mitmacht. Die robuste Konstruktion des Gestells aus verchromtem Stahl macht dieses Modell zu einem echten Arbeitstier. Der Sitz ist mit edlem Kunstleder, die Rückenlehne hingegen mit atmungsaktivem Netzstoff bezogen. Diese durchdachte Kombination sorgt für ausreichend Frischluft am Rücken. Das Tüpfelchen auf dem i ist die integrierte Lordosenstütze, die als ideale Unterstützung des Rückens für ein aufrechtes und somit gesundes Sitzen sorgt.
  • Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt, Bezug aus atmungsaktivem Netzstoff
  • Die formschönen Armlehnen passen hervorragend zum eleganten Design und sorgen für zusätzlichen Komfort.
  • Bequeme Sitzfläche aus pflegeleichtem Kunstleder
  • Das Gestell ist aus solidem Stahl gefertigt und wurde mit einer feinen Schicht Chrom überzogen. Optisch elegant, aber dennoch unwahrscheinlich robust.
  • Dieser Stuhl verfügt über eine Lordosenstütze, die tolle Unterstützung bei einer gesunden Sitzposition bietet.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Sitz: 100% Polyurethan, Rückenlehne: 100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder/Netzstoff
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
45 cm
Rückenlehnenhöhe:
49 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Belastbar bis:
150
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
95.0 cm
Breite:
58.0 cm
Tiefe:
54.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
95.0 x 58.0 x 54.0 cm
Produktgewicht:
9.4 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
36
Frei Haus
ab € 122,87*
€ 153,75*
8 Tage
105
Frei Haus
ab € 142,83*
€ 177,18*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 153,75*
€ 182,96
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 152,08*
€ 180,98
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 144,68*
€ 172,17
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 140,52*
€ 167,22
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 122,87*
€ 146,22
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 122,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,32*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,40*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.