Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderdrehstuhl / Kinderschreibtischstuhl KIDDY TOP W Stoff grün hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kinderdrehstuhl / Kinderschreibtischstuhl KIDDY TOP W Stoff grün hjh OFFICE
Kinderdrehstuhl / Kinderschreibtischstuhl KIDDY TOP W Stoff grün hjh OFFICE
Kinderdrehstuhl / Kinderschreibtischstuhl KIDDY TOP W Stoff grün hjh OFFICE
Kinderdrehstuhl / Kinderschreibtischstuhl KIDDY TOP W Stoff grün hjh OFFICE
Kinderdrehstuhl / Kinderschreibtischstuhl KIDDY TOP W Stoff grün hjh OFFICE
Kinderdrehstuhl / Kinderschreibtischstuhl KIDDY TOP W Stoff grün hjh OFFICE
Kinderdrehstuhl / Kinderschreibtischstuhl KIDDY TOP W Stoff grün hjh OFFICE
Kinderdrehstuhl / Kinderschreibtischstuhl KIDDY TOP W Stoff grün hjh OFFICE
Kinderdrehstuhl / Kinderschreibtischstuhl KIDDY TOP W Stoff grün hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-736427
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     736427
EAN/GTIN:
     4064323035169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
kinderstuhl grün
kinderstuhl
KIDDY TOP W - Trendiger Kinder-Drehstuhl in peppigen Farben
Der Drehstuhl KIDDY TOP W bringt Farbe und Schwung ins Kinderzimmer und macht die Hausaufgaben zum Vergnügen. Die dicke Polsterung unter dem robusten Stoffbezug und die vorgeformte Rückenlehne fördern die Konzentration - und das fördert den Spaß beim Lernen.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Dicke Sitzpolsterung: bequeme, breite Sitzfläche
  • Bezug aus strapazierfähigem Stoff
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz
  • Praktischer Griff zum Schieben des Stuhls
  • Ausgestattet mit sitzgebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch ist der Stuhl bewegbar, solange niemand darauf sitzt. Setzt man sich auf den Stuhl, so blockieren die Rollen, um ein Wegrollen zu verhindern. Bei Entlastung öffnen sich die Rollen wieder

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grün
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
40 cm
Sitzhöhe bis:
53 cm
Sitzbreite:
42 cm
Sitztiefe:
37 cm
Rückenlehnenhöhe:
35 cm
Belastbar bis:
65
Körpergröße:
110 cm
Körpergröße bis:
160 cm
Höhe:
73.0 cm | 87.0 cm
Höhe bis:
87.0 cm
Breite:
52.0 cm
Tiefe:
52.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
87.0 x 52.0 x 52.0 cm
Produktgewicht:
5.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,40*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 65,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 84,39*
€ 100,42
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 83,63*
€ 99,52
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 78,74*
€ 93,70
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 77,08*
€ 91,73
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 65,40*
€ 77,83
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.