Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID ERGOLINO W Stoff blau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID ERGOLINO W Stoff blau hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID ERGOLINO W Stoff blau hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID ERGOLINO W Stoff blau hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID ERGOLINO W Stoff blau hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID ERGOLINO W Stoff blau hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID ERGOLINO W Stoff blau hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID ERGOLINO W Stoff blau hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID ERGOLINO W Stoff blau hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID ERGOLINO W Stoff blau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-736430
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     736430
EAN/GTIN:
     4064323035411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

KID ERGOLINO W - Toller Kinderstuhl für großen Lernspaß!

Hausaufgaben erledigen sollte Spaß machen! Der Kinderstuhl KID ERGOLINO W trägt seinen Teil dazu bei. Das moderne Design fügt sich harmonisch ins Kinderzimmer ein und bringt frischen Wind und hoffentlich auch eine gehörige Portion Freude in die Schularbeiten. Dieser Kinder-Schreibtischstuhl ist mit einem angenehm weichen Stoff bezogen und lässt sich in der Sitzhöhe stufenlos verstellen. Seine stufenlose Wippmechanik und die dreifach unterteilte, dynamische Rückenlehne macht ihn zum absoluten Eyecatcher. Sie suchen einen ergonomischen aber trotzdem bequemen Kinderstuhl? Dann ist der KID ERGOLINO W genau das Richtige!
  • Stufenlose Wippmechanik zum entspannten Zurücklehnen
  • Dynamisch, ergonomische Rückenlehne, in drei Zonen unterteilt
  • Bequeme Sitzfläche mit angenehm straffer Polsterung und abriebfestem Stoffbezug
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Praktisch klappbare Armlehnen. Die Armlehnen können für mehr Bewegungsfreiheit nach hinten geklappt werden
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz, weiß
  • Geeignet für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren
  • Ausgestattet mit sitzgebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch ist der Stuhl bewegbar, solange niemand darauf sitzt. Setzt man sich auf den Stuhl, so blockieren die Rollen, um ein Wegrollen zu verhindern. Bei Entlastung öffnen sich die Rollen wieder

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Blau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
44 cm
Sitzhöhe bis:
54 cm
Sitzbreite:
46 cm
Sitztiefe:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
46 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Belastbar bis:
100 kg
Körpergröße:
110 cm
Körpergröße bis:
160 cm
Höhe:
86.0 cm | 97.0 cm
Höhe bis:
97.0 cm
Breite:
62.0 cm
Tiefe:
62.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
97.0 x 62.0 x 62.0 cm
Produktgewicht:
9.2 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,46*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 130,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 167,64*
€ 199,49
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 163,38*
€ 194,42
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 157,89*
€ 187,89
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 151,10*
€ 179,81
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 130,46*
€ 155,25
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,73*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,68*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,85*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,77*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,37*
Ähnlich
HJH Office
705110
ab € 145,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.