Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loungesofa / Empfangssofa BARACOA Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Loungesofa / Empfangssofa BARACOA Stoff schwarz hjh OFFICE
Loungesofa / Empfangssofa BARACOA Stoff schwarz hjh OFFICE
Loungesofa / Empfangssofa BARACOA Stoff schwarz hjh OFFICE
Loungesofa / Empfangssofa BARACOA Stoff schwarz hjh OFFICE
Loungesofa / Empfangssofa BARACOA Stoff schwarz hjh OFFICE
Loungesofa / Empfangssofa BARACOA Stoff schwarz hjh OFFICE
Loungesofa / Empfangssofa BARACOA Stoff schwarz hjh OFFICE
Loungesofa / Empfangssofa BARACOA Stoff schwarz hjh OFFICE
Loungesofa / Empfangssofa BARACOA Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-736522
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     736522
EAN/GTIN:
     4064323037934
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa

BARACOA - Tauchen Sie ein in pure Entspannung!

Das Loungesofa BARACOA kombiniert Komfort und Stil in einem modernen Design. Der angenehme Stoffbezug und die geschwungene Form machen dieses Möbelstück zu einem Blickfang im Wohn- und Bürobereich. Die Chaiselongue lädt zum Entspannen ein und bietet eine gemütliche Sitzgelegenheit für jeden Anlass. Perfekt für den Living- und Officebereich, verleiht dieses Loungesofa jedem Raum eine elegante Note und sorgt für maximalen Komfort.
  • Moderne, rechtsseitige Chaiselongue mit strapazierfähigem Stoffbezug
  • Ob im Wohnbereich, Büro oder in Empfangsbereichen - unser Loungesofa verleiht jeder Räumlichkeit Stil und Komfort
  • Die solide und langlebige Polsterung von Sitzfläche und Rückenlehne bietet außergewöhnlichen Sitzkomfort
  • Die Sitzfläche mit angenehmer Haptik verführt zum längeren Sitzen
  • Der Bezug aus weichem und robustem Stoff ist unempfindlich und pflegeleicht

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzhöhe ab:
41 cm
Sitzbreite:
170 cm
Sitztiefe:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
30 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
69.0 cm
Breite:
170.0 cm
Tiefe:
68.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
69.0 x 170.0 x 68.0 cm
Produktgewicht:
18.7 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: lederbank schwarz, lederbank, couch, loungemoebel, clubsofa, gartenmöbel, ergonomisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,41*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 266,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 326,16*
€ 388,13
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 322,98*
€ 384,35
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 314,20*
€ 373,90
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 308,48*
€ 367,09
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 266,41*
€ 317,03
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.